Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 66000650 Netzteil Hutschienenmontage 24VDC 36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAR 66000650 Netzteil Hutschienenmontage 24VDC 36W
Artikel-Nr.:
     986-6041371
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000650
EAN/GTIN:
     4021553102290
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Max. Ausgangsstrom: 1,5A, Voltage ADJ. Range: 21,6V bis 29V, Effizent: 89%
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
54,5 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,58*
€ 41,50*
€ 5,95*
ab € 29,97*
€ 41,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,78*
€ 54,30*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.