Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram OTi BLE 80/220-240/24 1-4CH VS20 Elektronisches Betriebsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-6170284
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172046558
EAN/GTIN:
     4062172046558
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
CV Power supplies 24 V with Bluetooth. Produkteigenschaften: LED-Treiber mit 80 W/24 V, 1-4 Kanäle. Leistungsmessung an der App-Schnittstelle. Wireless-Mesh-Bluetooth-Netzwerk mit bis zu 127 Geräten. Unterschiedliche Lichtprofile zur benutzerspezifischen Anpassung der Anwendung. 2 KHz PWM-Steuergerät. . Produktvorteile: Stromversorgung und Steuerung für LED-Module: Weiß, Tunable White, Tunable Warm White und Dim to Warm. Stromversorgung und Steuerung für LED-Module: RGB und RGBW. Treiber mit integriertem CASAMBI Lichtsteuerungssystem. Schlanke Bauform für Einbau in Lichtboxen. . Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innenbereich. Handel und Gastgewerbe: Einzelhandelsgeschäfte, Hotels, Restaurants. Museen, Wohngebäude. .
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Länge:
346 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
32 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 146,76*
€ 160,93*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 185,02*
€ 185,02*
1
Frei Haus
ab € 135,86*
€ 186,59*
1
€ 5,95*
ab € 161,38*
€ 191,30*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 238,05*
€ 279,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.