Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT70124 CASA LED Akku-Unterbauleuchte 2W/827+40 110lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Akku-Unterbauleuchte 827+840 MT70124
LED-Akku-Unterbauleuchte 827+840 MT70124
Artikel-Nr.:
     986-6198715
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MT70124
EAN/GTIN:
     4020856701247
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Möbelanbauleuchte
Möbelaufbauleuchte
DIE LED-Akku-Schrankleuchte CASA ist nur 15mm dick und platzsparend instalierbar. Die Farbtemperatur kann zwischen warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4000 K) eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Systemleistung:
1,5 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
110 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,71*
€ 7,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,61*
€ 5,00*
ab € 6,67*
€ 9,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 9,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,06*
€ 12,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT70123
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.