Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22-PV30 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 30 mm 197535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     986-6200560
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197535
EAN/GTIN:
     4015081942428
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 30 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Zugentriegelung, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Schutzart: IP65, IP66, IP69, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 35, Hinweise: Max. Bestückung: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Normen und Bestimmungen: EN 50581:2012, EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, 2006/42/EC Maschinenrichtlinie / machinery directive
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für NOT-AUS:
true
Mit Frontring:
false
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
rot
Beleuchtbar:
false
Schaltfunktion verrastend:
true
Tastend:
false
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,22*
€ 19,20*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,34*
€ 20,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,18*
€ 20,50*
5
€ 5,00*
ab € 17,06*
€ 21,27*
Lager 986
4
1
€ 6,50*
ab € 26,85*
€ 35,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AC
ab € 97,21*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AP
ab € 94,70*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AC
ab € 107,99*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AP
ab € 105,56*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AC
ab € 90,40*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AP
ab € 90,51*
Zubehör
Siemens
3SK11201AB40
ab € 90,43*
Zubehör
Siemens
3SK11202AB40
ab € 89,49*
Zubehör
Siemens
3SK11222AB40
ab € 111,55*
Zubehör
Siemens
3SK11221AB40
ab € 112,02*
Zubehör
Siemens
3SK11212AB40
ab € 148,20*
Zubehör
Siemens
3SK11211AB40
ab € 147,71*
Zubehör
Siemens
3SK11122BB40
ab € 93,14*
Zubehör
Siemens
3SK11121BB40
ab € 92,00*
Zubehör
Siemens
3SK11112AW20
ab € 117,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.