Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M30-PV30 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, Zugentriegel.197543


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 0V, Rot Ø 30mm, 30mm, x 32.5mm, x 51mm, Zugentriegelung
Artikel-Nr.:
     986-6200565
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197543
EAN/GTIN:
     4015081942596
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 30 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Zugentriegelung, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Schutzart: IP65, IP66, IP69, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 35, Hinweise: Max. Bestückung: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Normen und Bestimmungen: EN 50581:2012, EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, 2006/42/EC Maschinenrichtlinie / machinery directive
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
true
Mit Frontring:
false
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
rot
Beleuchtbar:
false
Schaltfunktion verrastend:
true
Tastend:
false
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,99*
€ 22,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 17,29*
€ 23,54*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 19,65*
€ 23,92*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 20,48*
€ 24,84*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 29,76*
€ 39,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216475
ab € 2,03*
Ähnlich
Eaton
121472 M22-K01SMC10
ab € 9,14*
Ähnlich
Eaton
216467 M22-XAK3
ab € 3,94*
Ähnlich
Eaton
216466 M22-XAK2
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.