Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica PLICADUOFLEX NW17 schwarz Wellschlauch PP-UV 8018200093


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica PLICADUOFLEX NW17 schwarz Wellschlauch PP-UV 8018200093
Artikel-Nr.:
     986-6340406
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018200093
EAN/GTIN:
     7601577576115
Suchbegriffe:
Wellschlauch
nw17 wellschlauch
wellschlauch
plica wellschlauch
Das plica DUOFLEX PP-UV Wellrohr aus Polypropylen bietet hervorragende statische und dynamische Eigenschaften und ist ideal für die Nachinstallation oder Reparatur in der Instandhaltung sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Mit einer Druckfestigkeit von 500 N und einer Temperaturbeständigkeit von -40 bis +130 °C ist es extrem robust. Das Wellrohr ist für mindestens 20 Jahre UV-stabil und bietet sich auch als effektiver Marderschutz an. Seine Flexibilität und die Möglichkeit, es zweiteilig zu verschließen, erleichtern die Installation erheblich. Zudem ist es halogenfrei und verfügt über keine ummantelnde Werkstoffe, was seine Umweltverträglichkeit erhöht.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Druckfestigkeit:
500 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
sonstige
UV-beständig:
true
Innendurchmesser:
13,9 mm
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Ölbeständig:
false
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
false
Verschließbar (zweiteilig):
true
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7601*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,4601*
€ 4,11752
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,3401*
€ 3,97472
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,2901*
€ 3,91522
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,1001*
€ 3,68912
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,7601*
€ 3,28452
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.