Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 71GD7-2 Geräteeinbaudose 2fach eisengrau 148x77x58mm 6288608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinbaudose 2-fach 51x76x142 Polyamid eisengrau RAL 7011
Geräteeinbaudose 2-fach 51x76x142 Polyamid eisengrau RAL 7011
Geräteeinbaudose 2-fach 51x76x142 Polyamid eisengrau RAL 7011
Artikel-Nr.:
     986-6541716
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6288608
EAN/GTIN:
     4012196789146
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Montageart der Dose:
Front
Befestigungsspur:
sonstige
Zugentlastungsmöglichkeit:
true
Mit Anschlussraum:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
468
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 7,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,02*
€ 7,45*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,08*
€ 7,53*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,76*
€ 8,47*
Lager 986
51
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 7,58*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.