Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn 954315 DV M2 TT 255 FM Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6577269
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     954315
EAN/GTIN:
     4013364400917
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus einem Basisteil und einem gesteckten Schutzmodul. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch Rapid Arc Control (RAC) Funkenstrecken. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2.
Weitere Informationen:
Schutzpegel L-N:
1,5 kV
Schutzpegel N-PE:
1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350):
100 kA
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Polzahl:
4
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Baugröße:
4 TE
Netzform TN-S:
true
Netzform TT:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Fernsignalisierung:
true
Prüfklasse:
Typ 1
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
true
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 826,68*
€ 950,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.186,66*
€ 1.331,78*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,78*
€ 1.584,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,35*
€ 1.571,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,95*
€ 1.507,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,78*
€ 1.463,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,66*
€ 1.412,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.