Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische AEPA-17P16MB AEPA 17P16MB schwarz 10StkBogen 90° 4890880500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fränkische AEPA-17P16MB AEPA 17P16MB schwarz 10StkBogen 90° 4890880500
Artikel-Nr.:
     986-6650573
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890880500
EAN/GTIN:
     4049504228219
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-PGM aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit PG Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Gesamtlänge:
55,8 mm
Nenndurchmesser:
17 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid
Schutzart (IP):
IPX7
Gewindeart:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindelänge:
13 mm
Gesamthöhe:
55,8 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16,6 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21,1 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindewerkstoff:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,71*
€ 140,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 113,075*
€ 141,585*
Frei Haus
ab € 117,59*
€ 146,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,056*
€ 156,356*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,585*
€ 168,48615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,925*
€ 167,70075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,295*
€ 158,62105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,915*
€ 154,59885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,075*
€ 134,55925
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,3075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.