Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6814478 Herst.-Nr.: 30000077 EAN/GTIN: 4010312324608 |
|
|
| | |
| wibutler pro (2. Gen.) Professional Smart Home-Controller mit App Eltako Edition. Der wibutler pro (2. Gen.) ist eine zukunftsfähige Zentrale für die Gebäudesteuerung, Energieregelung und Alarmmeldungen. Aufgrund ihrer hohen Flexibilität bietet sie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Neubauten und Bestandsobjekte. Sie vereint zukunftsfähige Kommunikationsstandards mit variablen Installationsmöglichkeiten und hohen Datenschutzstandards. Der wibutler pro (2. Gen.) ist kompatibel mit mehr als 300 Geräten von über 30 verschiedenen Top-Marken und vernetzt diese sicher miteinander. Die hersteller- und gewerkeübergreifende Optimierung hebt die Haustechnik auf ein ganz neues Level. Technische Daten: Abmessungen: B/T/H: 132x132x26?mm. Spannungsversorgung: Eingang 5V/3?A DC, Netzteil 100V-240V AC, 50/60Hz. Schnittstellen Anschlüsse – EU: 1 x Ethernet-RJ45, 2 x 2.0 USB-Anschluss. Prozessor: 1 GHz CPU Cortex-A7 Dual Core. Netzwerk: WLAN IEEE 802.11 /b/g/n 2,4?GHz. Funkprotokolle: EnOcean/868,3?MHz, ZigBee 3.0, TCP/IP, Low-Power-Funk/2,4?GHz, WLAN/802.11 b/g/n 2,4?GHz. Festplatte: Integrierte 4?GByte eMMC, Arbeitsspeicher: 1 GByte RAM. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schnittstelle Ethernet | Mit LED-Anzeige: | false | Bussystem KNX: | false | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | true | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | true | Demontageschutz: | false | Updatefähig: | true | Protokoll: | sonstige | Providerabhängig: | false | Visualisierung: | true | Web-Server: | true | Funk-Schnittstelle: | true | IR-Schnittstelle: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,26* | € 382,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 337,73* | € 383,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 337,71* | € 386,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 344,04* | € 390,11* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 480,84* | € 540,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|