Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HandshoeMouse Rechts wireless medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HandshoeMouse Rechts wireless medium
HandshoeMouse Rechts wireless medium
Artikel-Nr.:
     941-100165
Hersteller:
     HandshoeMouse
Herst.-Nr.:
     M2UB-LC
EAN/GTIN:
     0851326003172
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
HandshoeMouse Rechts wireless medium

Viele Menschen halten ihre Hand bei der Arbeit mit der Maus in einer unnatürlichen Greifposition, nutzen eine zu kleine Maus und schaden sich so auf Dauer selbst. Jeder Sechste leidet deshalb – so die Hersteller der HandShoe Mouse – am RSI-Syndrom oder dem Karpaltunnelsydrom. Um das zu vermeiden wurde in Zusammenarbeit mit Forschern der Erasmus Universität Rotterdam die innovative HandShoe Mouse entwickelt. Sie ist in verschiedenen Größen für jede Handgröße passend erhältlich und unterstützt die gesamte Hand perfekt. Dabei ruht die Hand im Winkel von 25° Grad leicht gedreht auf der Maus, Daumen und kleiner Finger werden von speziellen Auflagen gehalten. Das entlastet Finger, Hand, Handgelenk und Arm, Spannungen und Druck werden reduziert. Studien belegen, dass die Beschwerden bei RSI- und Karpaltunnelsyndrom gelindert und das Risiko, daran zu erkranken, reduziert werden. Die HandShoe Mouse wird mit zwei besonders leicht zu klickenden Tasten und einem Scrollrad bedient. Sie hat eine Genauigkeit von 1.500 dpi und ist mit jedem Computersystem kompatibel.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, ergonomische maus rechts kabellos, cordless maus, funkmaus laser, für Handgröße incl Handballen bis Ringfingerspitze:17,5-19,5 cm, für Windows alle Versionen, Mac OS9 u.OSX, Unix, Linux, USB Empfänger 10 m Reichweite, BlueRay Track (BRT)-Version, funktioniert auf fast allen Oberflächen, Extra leicht-klick-Tasten, aufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Ladevorgang 3-6 Stunden, Verbindung: wireless, Links/Rechts: rechts, Betriebssystem: Windows, Mac, Unix, Linux, DPI: 1500, Tastenzahl: 2, Programmierbar j/n: nein, Scrollrad j/n: ja, Größe: medium, ergonomische, Handschuhmaus, contoured, V31, wireless, kabellos, drahtlos, BNEP190RW
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 941
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 153,17*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,89*
€ 167,57*
€ 3,50*
ab € 144,11*
€ 178,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 149,04*
€ 183,12*
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 164,13*
€ 203,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 941
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,17*
€ 182,2723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,69*
€ 179,3211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,67*
€ 144,7873
pro Stück
Lagerstand: Lager 941
Versand: Lager 941
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HandshoeMouse
L2WB-LC
ab € 106,67*
Ähnlich
HandshoeMouse
M2WB-LC
ab € 106,76*
Ähnlich
HandshoeMouse
S2UB-LC
ab € 115,74*
Ähnlich
HandshoeMouse
S2WB-LC
ab € 116,71*
Ähnlich
HandshoeMouse
XS2WB-LC
ab € 79,51*
Ähnlich
Hippus
L2UB-LC
ab € 124,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.