Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Schutzvorhang
>
Streifenvorhang, komplett
>
Artikel
Schweißerschutz PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 2 mm rot-transparent (ISO 25980), Höhe 2,75 m, Breite 5,00 m (4,10 m), verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
992-4.523.20.275
Hersteller:
Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
4.523.20.275
EAN/GTIN:
4250872110161
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
Technische Daten:
Streifenbreite ca.: 300 mm
Streifenstärke ca.: 2 mm
Farbe: rot-transparent nach ISO 25980 (ehemals DIN EN 1598)
Empfohlene Einsatztemperatur: +50°C bis -15°C
Ihre Vorteile auf einen Blick:
gerundete Längskanten, dadurch kein Verletzungsrisiko
Hohe Verschleißfestigkeit
UV-stabilisiert, dadurch erhöhte Witterungsbeständigkeit
Klemm- und Pendelleisten werden vormontiert geliefert, daher minimaler Montageaufwand
Vielseitige Einsatzbereiche, u.a.:
Rottransparente PVC-Lamellen für den Einsatz als Schweißerschutz nach ISO 25980 (ehemals DIN EN 1598)
Raumteiler / Arbeitsplatzabgrenzung
Weitere Informationen:
Höhe:
2750 mm
Breite:
5000 mm
Streifenbreite:
300 mm
Stärke:
2 mm
Farbe:
sonstig
Ausführung:
verzinkt
... >
Schweißerschutz
>
Schweißerschutz Streifenvorhänge nach DIN EN ISO 25980 (EN 1598)
>
Höhe 2750 mm
Weitere Suchbegriffe:
Schweißerschutz
,
PVC Streifenvorhang
,
Lamellenvorhang
,
PVC
,
Schutzvorhang
,
Schweißvorhang
,
EN1598
,
ISO 25980
,
Vorhang
,
rot transparent
,
Arbeitsschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,40*
€ 664,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,87*
€ 655,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,36*
€ 560,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,87*
€ 510,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen