Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Schutzvorhang
>
Streifenvorhang, komplett
>
Artikel
PVC-Streifenvorhang, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,50 m, Breite 1,05 m (0,80 m), Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
992-5.122.07.250
Hersteller:
Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
5.122.07.250
EAN/GTIN:
4250872101671
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
Technische Daten:
Streifenbreite ca.: 200 mm
Streifenstärke ca.: 2 mm
Farbe: transparent
Empfohlene Einsatztemperatur: +50°C bis -15°C
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Hohe Lichtdurchlässigkeit
gerundete Längskanten, dadurch kein Verletzungsrisiko
Hohe Verschleißfestigkeit
UV-stabilisiert, dadurch erhöhte Witterungsbeständigkeit
Klemm- und Pendelleisten werden vormontiert geliefert, daher minimaler Montageaufwand
Hinweis:
Geeignet für nahezu alle Einsatzbereiche vorwiegend im Innenbereich. Bei geringer Windbelastung auch für den Außenbereich einsetzbar.
Für den Einsatz in Tiefkühlhäusern empfehlen wir unsere speziellen Bausätze für den Tiefkühlbereich.
Vielseitige Einsatzbereiche, u.a.:
Lamellenvorhang für Stallungen (Pferdestall, Rinderstall, Paddock usw.)
Schutz vor Kälte, Wind und Zugluft bei Türen und Toren
Raumteiler / Arbeitsplatzabgrenzung
Staub-, Spritz- oder Schallschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1050 mm
Streifenbreite:
200 mm
Stärke:
2 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
edelstahl
Einsatzbereich:
Normaltemperatur-Bereich
... >
PVC Streifenvorhang Bausätze Normaltemperaturbereich
>
Streifenbreite 200 mm
>
Höhe 2500 mm
Weitere Suchbegriffe:
PVC Streifenvorhang
,
PVC Vorhang
,
Streifentore
,
Lamellenvorhang
,
folie
,
lamellentüren
,
rollenware
,
streifen
,
lamellen
,
wärmevorhang
,
wärmevorhänge
,
lamellentor
,
pendeltor
,
pendelvorhang
,
streifentor
,
streifentür
,
lamellentür
,
pendelvorhänge
,
streifentüren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen