Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 3 mm transparent, Höhe 4,00 m, Breite 1,75 m (1,50 m), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto 1 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 3 mm transparent, Höhe 4,00 m, Breite 1,75 m (1,50 m), Edelstahl
Foto 1 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 3 mm transparent, Höhe 4,00 m, Breite 1,75 m (1,50 m), Edelstahl
Foto 2 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 3 mm transparent, Höhe 4,00 m, Breite 1,75 m (1,50 m), Edelstahl
Foto 3 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 3 mm transparent, Höhe 4,00 m, Breite 1,75 m (1,50 m), Edelstahl
Foto 4 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 3 mm transparent, Höhe 4,00 m, Breite 1,75 m (1,50 m), Edelstahl
Foto 5 von PVC-Streifenvorhang, Lamellen 300 x 3 mm transparent, Höhe 4,00 m, Breite 1,75 m (1,50 m), Edelstahl
Artikel-Nr.:
     992-5.133.07.400
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     5.133.07.400
EAN/GTIN:
     4250872106805
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang, komplett 3000x300x...
streifenvorhang bausatz
Technische Daten:
  • Streifenbreite ca.: 300 mm
  • Streifenstärke ca.: 3 mm
  • Farbe: transparent
  • Empfohlene Einsatztemperatur: +50°C bis -15°C

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • Hohe Lichtdurchlässigkeit
  • gerundete Längskanten, dadurch kein Verletzungsrisiko
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • UV-stabilisiert, dadurch erhöhte Witterungsbeständigkeit
  • Klemm- und Pendelleisten werden vormontiert geliefert, daher minimaler Montageaufwand

Hinweis:
Geeignet für nahezu alle Einsatzbereiche sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Für den Einsatz in Tiefkühlhäusern empfehlen wir unsere speziellen Bausätze für den Tiefkühlbereich.

Vielseitige Einsatzbereiche, u.a.:
  • Lamellenvorhang für Stallungen (Pferdestall, Rinderstall, Paddock usw.)
  • Schutz vor Kälte, Wind und Zugluft bei Türen und Toren
  • Raumteiler / Arbeitsplatzabgrenzung
  • Staub-, Spritz- oder Schallschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
4000 mm
Breite:
1750 mm
Streifenbreite:
300 mm
Stärke:
3 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
edelstahl
Einsatzbereich:
Normaltemperatur-Bereich
Weitere Suchbegriffe: PVC Streifenvorhang, PVC Vorhang, Streifentore, Lamellenvorhang, folie, lamellentüren, rollenware, streifen, lamellen, wärmevorhang, wärmevorhänge, lamellentor, pendeltor, pendelvorhang, streifentor, streifentür, lamellentür, pendelvorhänge, streifentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.