Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Streifenvorhang Tiefkühlbereich kältefest Temperatur Resistenz +30/-25°C, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,75 m, Breite 1,05 m (0,80 m), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto 1 von PVC-Streifenvorhang Tiefkühlbereich kältefest Temperatur Resistenz +30/-25°C, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,75 m, Breite 1,05 m (0,80 m), Edelstahl
Foto 1 von PVC-Streifenvorhang Tiefkühlbereich kältefest Temperatur Resistenz +30/-25°C, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,75 m, Breite 1,05 m (0,80 m), Edelstahl
Foto 2 von PVC-Streifenvorhang Tiefkühlbereich kältefest Temperatur Resistenz +30/-25°C, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,75 m, Breite 1,05 m (0,80 m), Edelstahl
Foto 3 von PVC-Streifenvorhang Tiefkühlbereich kältefest Temperatur Resistenz +30/-25°C, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,75 m, Breite 1,05 m (0,80 m), Edelstahl
Foto 4 von PVC-Streifenvorhang Tiefkühlbereich kältefest Temperatur Resistenz +30/-25°C, Lamellen 200 x 2 mm transparent, Höhe 2,75 m, Breite 1,05 m (0,80 m), Edelstahl
Artikel-Nr.:
     992-5.222.07.275
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     5.222.07.275
EAN/GTIN:
     4250872102579
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
Technische Daten:
  • Streifenbreite ca.: 200 mm
  • Streifenstärke ca.: 2 mm
  • Farbe: transparent
  • Empfohlene Einsatztemperatur: +15°C bis -25°C

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • Hohe Lichtdurchlässigkeit
  • gerundete Längskanten, dadurch kein Verletzungsrisiko
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • UV-stabilisiert, dadurch erhöhte Witterungsbeständigkeit
  • Klemm- und Pendelleisten werden vormontiert geliefert, daher minimaler Montageaufwand

Hinweis:
Geeignet für den Einsatz in Tiefkühlbereich (z.B. Tiefkühlhaus).
Nicht geeignet für den Außenbereich, hier empfehlen wir unsere Standard-Bausätze.

Vielseitige Einsatzbereiche, u.a.:
  • Lamellenvorhang für Kühlhaus und Tiefkühlhaus
  • Raumteiler im Kühlhaus / Tiefkühlhaus
  • Streifenvorhang für Kühltransporter
Weitere Informationen:
Höhe:
2750 mm
Breite:
1050 mm
Streifenbreite:
200 mm
Stärke:
2 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
edelstahl
Einsatzbereich:
Tiefkühl-Bereich
Weitere Suchbegriffe: PVC Streifenvorhang, PVC Vorhang, Streifentore, Lamellenvorhang, folie, lamellentüren, rollenware, streifen, lamellen, wärmevorhang, wärmevorhänge, lamellentor, pendeltor, pendelvorhang, streifentor, streifentür, lamellentür, pendelvorhänge, streifentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.