Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdbohrer für Traktor EB300, 300 mm Durchmesser, 600 mm Tiefe, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Erdbohrer für Traktor EB300, 300 mm Durchmesser, 600 mm Tiefe, TecMaschin
Titelbild: Erdbohrer für Traktor EB300, 300 mm Durchmesser, 600 mm Tiefe, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/21983_169740-169741_Erdbohrer_EBM540_2.jpg
Erdbohrer für Traktor EB300, 300 mm Durchmesser, 600 mm Tiefe, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     993-169623
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     169623
EAN/GTIN:
     4251948682315
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
erdbohrer
Kraftvoll in die Erde bohren Der massive, aber effektive Erdbohrer Eb300 ermöglicht das Fräsen von Löchern in weichen bis harten Erdboden. Der Bohrdurchmesser beträgt hierbei 300 mm, bei einer maximalen Bohrungstiefe von 600 mm. Das ist möglich durch die Länge von 1.200 mm des gesamten Bohrers und die gehärteten und austauschbaren Bohraufsätze. Sowohl die Spitze als auch die Schneiden, welche direkt am Schneckenanfang befestigt werden sind aus gehärtetem Stahl und damit optimal dafür geeignet auch in härteren Untergrund vorzudringen. Das geringe Gewicht des Erdbohrers von 24 kg ermöglicht eine angenehme Handhabung und komfortable Montage an Pfostenlochgräbern. Ein zu dem Erdbohrer passendes Gerät, den Pfostenlochgräber Ebm540, erhalten Sie ebenfalls hier bei TecMaschin. Damit ist der Erdbohrer Eb300 das Produkt der Wahl, um Pfosten und Pfähle im Erdboden zu versenken. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 321,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,48*
€ 376,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,68*
€ 361,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.