Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenlochgräber EBM540 inkl. Erdbohrer für Traktor, Durchmesser 300 mm, Tiefe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Pfostenlochgräber EBM540 inkl. Erdbohrer für Traktor, Durchmesser 300 mm, Tiefe 600 mm
Titelbild: Pfostenlochgräber EBM540 inkl. Erdbohrer für Traktor, Durchmesser 300 mm, Tiefe 600 mm
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/21983_169740-169741_Erdbohrer_EBM540_2.jpg
Pfostenlochgräber EBM540 inkl. Erdbohrer für Traktor, Durchmesser 300 mm, Tiefe 600 mm
Artikel-Nr.:
     993-169741
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     169741
EAN/GTIN:
     4251948682346
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
erdbohrer benzinmotor
Problemlos Pfähle versenken Das ist möglich mit unserem Pfostenlochgräber Ebm540. Mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 540 rpm ermöglicht es die Zapfwelle dem Erdbohrer sich durch den festesten und trockensten Erdboden zu graben. Der Erdbohrer besteht hierbei aus zwei rechtsdrehenden Schnecken, welche mit austauschbaren und gehärteten Schneiden an der Spitze ausgestattet sind. Um geschmeidig in den Erdboden bohren zu können ist dieser Bohrer auch mit einer auswechselbaren Spitze versehen. Das geringe Eigengewicht von 89 kg und die kompakten Maße von 750 x 1800 x 660 mm, des gesamten Aufbaus, erlauben es den Pfostenlochgräber problemlos an einer Dreipunktaufhängung der Kategorie 1 zu montieren. Die 1290 mm lange Zapfwelle hängt dabei unterhalb des Gestänges. Der Pfostenlochgräber ist sowohl mit einer Rutschkupplung als auch mit einer Scheerschraube ausgestattet. Diese Schutzvorrichtungen verhindern einen Motoren-, bzw. Getriebeschaden, sollte der Erdbohrer doch einmal in zu festem Untergrund stecken bleiben. Die Getriebeleistung des Traktors, an welchem der Pfostenlochgräber, inklusive Zapfwelle und Erdbohrer befestigt werden, sollte zwischen 25 und 50 PS betragen. Der Bohrer passend zum Pfostenlochgräber Der massive, aber effektive Erdbohrer Eb300 ermöglicht das Fräsen von Löchern in weichen bis harten Erdboden. Der Bohrdurchmesser beträgt hierbei 300 mm, bei einer maximalen Bohrungstiefe von 600 mm. Das ist möglich durch die Länge von 1200 mm des gesamten Bohrers und die gehärteten und austauschbaren Bohraufsätze. Sowohl die Spitze als auch die Schneiden, welche direkt am Schneckenanfang befestigt werden sind aus gehärtetem Stahl und damit optimal dafür geeignet auch in härteren Untergrund vorzudringen. Das geringe Gewicht des Erdbohrers von 24 kg ermöglicht eine angenehme Handhabung und komfortable Montage an dem Pfostenlochgräber. Das richtige Werkzeug macht den Unterschied. Entscheiden Sie sich jetzt für den Pfostenlochgräber Ebm540 inkl. Erdbohrer Eb300. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.
Weitere Suchbegriffe: erdbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.129,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,94*
€ 1.498,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,11*
€ 1.486,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,08*
€ 1.425,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,40*
€ 1.386,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,93*
€ 1.344,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.