Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Hochhubwagen HEF16/5 mit Fahrerstand, Hubhöhe 90 - 5.000 mm, Traglast 1.600 kg, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Elektro Hochhubwagen HEF16/5 mit Fahrerstand, Hubhöhe 90 - 5.000 mm, Traglast 1.600 kg, SolidHub
Titelbild: Elektro Hochhubwagen HEF16/5 mit Fahrerstand, Hubhöhe 90 - 5.000 mm, Traglast 1.600 kg, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/209863_221921_HEF16-5_Seite_Gabeln_unten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/209864_221921_HEF16-5_Seite_Gabeln_oben.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/209865_221921_HEF16-5_Seite.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/209866_221921_HEF16-5_Hinten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/209868_221921_HEF16-55221921_HEF16-5_Schraeg_Gabeln_halboben.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/209869_221921_HEF16-55221921_HEF16-5_Schraeg_Gabelnunten.jpg
Elektro Hochhubwagen HEF16/5 mit Fahrerstand, Hubhöhe 90 - 5.000 mm, Traglast 1.600 kg, SolidHub
Artikel-Nr.:
     993-221921
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     221921
EAN/GTIN:
     4066714008929
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
deichselstapler solidhub
deichselstapler
Info: Der Hef16/5 verfügt über einen Freihub von 1.716 mm Der SolidHub Elektrohubwagen mit Fahrerstand Hef16/5 ist die kostengünstige Alternative zur Anschaffung eines Gabelstaplers. In weitläufigen Hallen wird der Hef16/5 dank der ausklappbaren Mitfahrplattform zum Fahrzeug und dadurch wird Zeit und Kraft bei der Lagertätigkeit eingespart. Oft haben kleine Betriebe nicht die finanziellen Mittel, den Platz oder das ausgebildete Personal, um sich einen leistungsstarken Gabelstapler anzuschaffen. Genau hier ist der Elektrohubwagen mit Mitfahrplattform die perfekte Lösung. Die klappbare Fahrerplattform ermöglicht es dem Bediener auf längeren Strecken mit dem Hef16/5 mitzufahren und das Gerät bequem vom Fahrerstand aus zu steuern. Die seitlich ausklappbaren Sicherheitsbügel sorgen beim Fahren um Kurven dafür, dass der Fahrer jederzeit einen sicheren Stand hat und schützen vor Herunterfallen. Bei Nichtverwendung klappt man Fahrerstand und Sicherheitsbügel einfach an den Hochhubwagen. Dank der wasserdichten Steuereinheit ist der qualitativ hochwertig verarbeitete elektronische Hochhubwagen den Anforderungen von rauen Arbeitsbedingungen wie Kälte, Feuchtigkeit und Staub perfekt gewachsen und eignet sich bestens zum Einsatz in z. B. Kühlhäusern (zeitlich begrenzt je nach Temperatur) und Produktionshallen. Der Hef16/5 ist nicht für den dauerhaften Einsatz in Kühlhäusern und im Regen / bei Feuchtigkeit ausgelegt. Der SolidHub Hef16/5 unterstützt beim Transport, Kommissionieren und Einstapeln von Lasten bis zu 1.600 kg und einer Hubhöhe von 90 - 5.000 mm. Durch die geringe Lautstärke von 74 dB ist auch längeres Arbeiten mit dem elektrischen Hochhubwagen angenehm. Die kompakten Maße des wendigen, vollelektrischen Hochhubwagens mit Fahrerstand eignen sich perfekt für die Nutzung in kleinen Lager- und Produktionsräumen, die jedoch einige Güter täglich bewegen und dabei auch Wegstrecken bewältigen. Mit einer Hubhöhe von 90 - 5.000 mm ist der Hef16/5 auch für hohen Hallen ideal geeignet. Hierbei ist die Masthöhe von 2.245 - 5.595 mm zu beachten. Die ergonomisch gestaltete Deichsel ermöglicht die bedienerfreundliche Steuerung sämtlicher Hub und Senkfunktionen bequem über den Multifunktions-Deichselknopf. Alle wichtigen Kontrollinstrumente wie Batterieladeanzeige, Betriebsstundenzähler, Notaus-Schalter und Schlüssel sind zentral angeordnet und befinden sich im direkten Blickfeld des Bedieners. Zusätzlichen Schutz bietet die vollständige Verkleidung des Fahrzeuggehäuses und die geringe Bodenfreiheit, denn dadurch reduziert sich das Risiko vor Verletzungen im Fußbereich. Aufgrund der geringen Bodenfreiheit ist es wichtig, dass der Hef16/5 nur auf glatten, ebenen Böden und Fahrwegen verwendet wird. Die niedrige Gehäusehöhe und die Gitterkonstruktion des Mastes ermöglicht eine gute Sicht durch das Teleskop-Hubgerüst – Personen und Waren sind jederzeit im Blickfeld. Die Motorstärke von 2.200 W unterstützt Sie perfekt beim Transport von Europaletten und Gitterboxen bis 1.600 kg. Die Akkukapazität von 210 Ah garantiert eine Gesamtlaufzeit von 4 h bei voller Auslastung. Die eingebaute Säure-Batterie hat eine Spannung von 24 V. Diese wird mithilfe des externen Ladegeräts komfortabel an jeder normalen 220 V Steckdose aufgeladen. Bei komplett entleerter Batterie dauert der Ladevorgang ca. 7 h. Hubgeschwindigkeit: • beladen 85 mm/s• unbeladen 128 mm/s Absenkgeschwindigkeit: • beladen 250 mm/s• unbeladen 125 mm/s Die Transportgeschwindigkeit beträgt maximal 5 km/h (Fußgängergeschwindigkeit), dank der Steuerfunktion wird das Tempo stufenlos über den Kipphebel gesteuert. So fährt der Elektro Hochhubwagen mit eingeklappter Plattform auch zu Fuß in einer angenehmen Geschwindigkeit. Eine elektromechanische, regenerative Bremse sorgt für ein einfaches und sicheres Transportieren der Waren und hilft nebenbei noch die Laufzeit der Batterie zu verlängern. Der Elektro Hochhubwagen kann je nach Beladung bis zu einer Steigung von 5 - 7 % eingesetzt werden. Die leicht laufenden, gut manövrierbaren Rollen aus PU und hochwertigen Kugellagern gehören zu Standardausrüstung des SolidHub Hef16/5. Diese PU Rollen überzeugen durch ihre Abriebfestigkeit und guter Bodenhaftung, dabei rollen sie leicht und geräuscharm über Unebenheiten - ein perfekter Mittelweg zwischen Laufruhe und Rollwiederstand. Der Lenkmotor mit 3 kW macht das Manövrieren des Elektrostaplers kinderleicht. Bitte beachten Sie Ihre Bodenbelastung vor Nutzung des Hef16/5. Ersatzteile können jederzeit über unseren Ersatzteil-Service innerhalb von 48h angeliefert werden.Bitte prüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Paletten mit dem Hef16/5 anhand unseres Technischen Datenblattes. Gut zu wissen: Lagermitarbeiter benötigen hierzu keine besondere Ausbildung ode...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.918,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.244,87*
€ 12.191,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.160,14*
€ 12.090,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.972,51*
€ 11.867,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.918,65*
€ 11.803,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.