Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Laderampe FRANK-LRA10, 2.100 mm x 11.800 mm x 1.100 mm, Belastung 10.000 kg, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Mobile Laderampe FRANK-LRA10, 2.100 mm x 11.800 mm x 1.100 mm, Belastung 10.000 kg, SolidHub
Titelbild: Mobile Laderampe FRANK-LRA10, 2.100 mm x 11.800 mm x 1.100 mm, Belastung 10.000 kg, SolidHub
Artikel-Nr.:
     993-238670
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     238670
EAN/GTIN:
     4066714079257
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
Standortunabhängige Einsatzbereitschaft Maximieren Sie Ihre Logistikflexibilität mit unserer mobilen Laderampe Lra10 von SolidHub – die praktische Lösung für Unternehmen, die effizientes Be- und Entladen von Containern und Fahrzeugen mittels Gabelstapler ohne feste Verladeinfrastruktur benötigen.Die mobile Überladebrücke ist die ideale Lösung, wenn keine Verladedocks vorhanden sind. Egal ob im Freien, auf wechselnden Baustellen oder in mobilen Arbeitsumgebungen – sie bietet eine zuverlässige Verlademöglichkeit. Robuste Konstruktion für schwere Lasten Eine manuell bedienbare Hydraulikpumpe erlaubt es, die Höhe der Rampe mühelos anzupassen – und das bereits durch eine einzige Person. So lässt sich die Rampe schnell und unkompliziert auf verschiedene Lkw- und Containerhöhen mit einem Hubbereich von 1.100 - 1.750 mm einstellen. Dadurch wird eine nahtlose Einfahrt von Gabelstaplern ermöglicht, wodurch ein schnellerer Güterumschlag erreicht wird und somit Zeit und Kosten gespart werden. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 10.000 kg und großzügigen Maßen von 2.100 mm x 11.800 mm x 1.100 mm ist diese Rampe für die schwersten Aufgaben gerüstet. Dank der integrierten Anhängelasche lässt sich die 3.100 kg schwere mobile Auffahrrampe mühelos mittels Zugmaschine zum nächsten Standort auf der Betriebsfläche transportieren. Sicherheitsfeatures für reibungslose Abläufe Die fest montierten Sicherheitsketten und robusten Bremsklötze an der Rampe sorgen für eine sichere Positionierung auch bei voller Belastung. Die rutschfeste Oberflächen-Netzstruktur gewährleistet auch bei widrigen Wetterbedingungen wie Regen und Schnee optimalen Halt. Ein integriertes Geländer unterstützt das sichere Einfahren und verhindert Unfälle durch Absturz oder Abrutschen.Mit unserer mobilen Laderampe Lra10 erhöhen Sie nicht nur Ihren Durchsatz, sondern gewährleisten auch jederzeit einen sicheren und effizienten Betriebsablauf. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.
Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.187,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.475,88*
€ 20.796,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.406,57*
€ 20.713,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.208,15*
€ 20.477,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.187,15*
€ 20.452,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.