Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Gehäuse Kunststoff schwarz 9-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: D-Sub-Gehäuse Kunststoff schwarz 9-pol.
Produktfoto: D-Sub-Gehäuse Kunststoff schwarz 9-pol.
Artikel-Nr.:
     995C-25844010
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     CTL09UN4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse deltron

D-Sub Kunststoffgehäuse schwarz 9-polig

Das Gehäuse mit geradem Kabelausgang besteht aus zwei Halbschalen, in deren einer die Hebeschrauben UN 4-40 fest eingeklemmt sind und die Zugentlastung integriert ist.

Die Kabelzugentlastung ist vormontiert. Der Kabelmantel wird auf einer Seite von einer zweilaschigen Kabelbride/Manschette umschlossen, die sich über zwei Schrauben von der Außenseite der Gehäusehalbschale anziehen läßt.

Die Montage der Gehäusehalbschalen und der Kabelzugentlastung erfolgen unabhängig voneinander. Das Steckergehäuse kann, ohne den Stecker herauszuziehen, entfernt und ersetzt werden.

  • Hochwertiges Kunststoffgehäuse
  • UL USA+Canada approbierte Steckverbinder-Komponente
  • 2 Hebeschrauben UN 4-40 aus Metall
  • Vormontierte Zugentlastung mit Kabelbride aus Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Polzahl:
9-polig
Gehäuseart:
Schalengehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, D-Sub, Gehäuse, Haube, Schalengehäuse, Kappe, Endgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
2 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 2,09*
€ 3,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 2,09*
€ 3,40*
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 8,04*
€ 8,95*
ab € 8,17*
€ 12,25*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
164A10019X
ab € 1,24*
Zubehör
Deltron
CTL09RUN4
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.