Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Netzkabel m. Kupplung gerade 2.5m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Schuko-Netzkabel m. Kupplung gerade 2.5m, grau
Produktfoto: Schuko-Netzkabel m. Kupplung gerade 2.5m, grau
Artikel-Nr.:
     995C-50500100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK501.2,5
EAN/GTIN:
     4049759052980
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
Netzkabel mit Kaltgerätekupplung 2,5 m
gerade, Farbe grau

mit einem Winkel-Schutzkontaktstecker (10 A / 250 V Schutzklasse I) mit doppeltem Schutzsystem und einer Kaltgerätekupplung 2-polig mit Schutzleiter (6 A / 250 V, Schutzklasse I) Kabeltyp: HO3VV-F3G 3 x 1,00 mm²
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, kaltgerätekabel 2,5m, schuko winkelstecker, efb-elektronik kaltgerätekabel, Netzkabel, Stromkabel, Netzanschlusskabel, Netzleitung, Schuko-Stecker, Kaltgeräte-Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
2 Tage
21
€ 9,50*
ab € 5,32*
€ 7,78*
9 Tage
21
€ 9,50*
ab € 5,32*
€ 7,78*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.5
ab € 8,18*
Ähnlich
LogiLink
CP090
ab € 2,12*
Ähnlich
LogiLink
CP103
ab € 2,12*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2V2
ab € 2,25*
Ähnlich
Wagner
3001137
ab € 3,87*
Ähnlich
Wagner
3001175
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.