Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Netzkabel m. Kupplung abgewinkelt, 1.8 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Schuko-Netzkabel m. Kupplung abgewinkelt, 1.8 m, grau
Produktfoto: Schuko-Netzkabel m. Kupplung abgewinkelt, 1.8 m, grau
Artikel-Nr.:
     995C-50500130
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CP103
EAN/GTIN:
     4052792002089
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Schuko-Netzkabel mit Kaltgerätekupplung 2 m
abgewinkelt, Farbe schwarz

mit einem Winkel-Schutzkontaktstecker (10/16 A / 250 V Schutzklasse I) mit doppeltem Schutzsystem und einer abgewinkelten Kaltgerätekupplung 2-polig mit Schutzleiter (6 A / 250 V, Schutzklasse I) Kabeltyp: HO3VV-F3G 3 x 0,75 mm²
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, kaltgeräte-zuleitung 2 m, kaltgeräte zuleitung, Netzkabel, Stromkabel, Netzanschlusskabel, Netzleitung, Schuko-Stecker, Kaltgeräte-Buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,22*
€ 3,44*
€ 6,78*
ab € 3,94*
€ 4,95*
Lager 995
3 Tage
4
€ 9,50*
ab € 3,65*
€ 5,54*
6 Tage
4
€ 9,50*
ab € 3,65*
€ 5,54*
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2,5
ab € 5,32*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.5
ab € 8,11*
Ähnlich
LogiLink
CP090
ab € 2,10*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2V2
ab € 2,23*
Ähnlich
Wagner
3001137
ab € 3,87*
Ähnlich
Wagner
3001175
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.