Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Telefonbuchse 4 mm BIL20 schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 995
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
995E-25020070
Hersteller:
SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
930176100
EAN/GTIN:
4250260200771
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Telefonbuchsen Ø 4 mm, schwarz
SKS Hirschmann-Typ: BIL 20
Buchse mit Isolierkopf und -ring zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke. Ø 4 mm Buchse Messing vernickelt, mit
Lötanschluß
... >
Lager 995
>
Steckverbinder
>
4 mm Buchsen/Kupplungen
Weitere Suchbegriffe:
laborsteckverbinder
,
Einbaubuchse
,
Aufbaubuchse
,
Telefonbuchse
,
Polklemme
,
BIL20
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 0,71*
Lager 995
91 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,55*
€ 0,86*
Lager 108
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71873*
€ 0,88034*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 1,05*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,77*
€ 1,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 995
Versand:
Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 995
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Büschelstecker 4mm Turmsteckbau schwarz - Herst.-Teile-Nr.: 930729100
SKS Kontakttechnik
930729100
€ 1,32*
Zubehör
Hirschmann 934060100
Hirschmann
934060100
€ 3,37*
Zubehör
Hirschmann 934100100 Drahtverbinder Schwarz
SKS Kontakttechnik
934100100
€ 3,71*
Zubehör
Hirschmann 972518100 Prüfsonde
Hirschmann
972518100
€ 1,42*
Zubehör
Hirschmann VSB 20 Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann
930435100
€ 1,33*
Zubehör
Messleitung 4mm 1000mm schwarz MLN 100/1 - Herst.-Teile-Nr.: 934062100
SKS Kontakttechnik
934062100
€ 3,80*
Zubehör
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 930058100. STECKER, 4MM, SCHWARZ, PK5, SEP
SKS Kontakttechnik
930058100.
€ 9,23*
Zubehör
SKS Hirschmann CO MLN 200/1 Messleitung Lamellenstecker 4 mm Lamellenstecker 4 mm 2.00 m Rot 1 St.
SKS Kontakttechnik
934065101
€ 4,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik MLN 200/1 schwarz / black
SKS Kontakttechnik
934065100
€ 3,6994*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.