Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannen-Stiftleiste 2,54 mm, 20-polig, zweireihig, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Wannen-Stiftleiste 2,54 mm, 20-polig, zweireihig, gerade
Produktfoto: Wannen-Stiftleiste 2,54 mm, 20-polig, zweireihig, gerade
Artikel-Nr.:
     995E-25802040
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     D-9120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wannen-Stiftleiste
Wannenleiste
Wannenstecker

Wannen-Stiftleiste 2,54 mm, 20-polig, zweireihig, gerade, schwarz

Rastermaß 2,54 x 2,54 mm, mit geraden Lötstiften der Länge 3,2 mm für vertikale Montage und zentraler Polarisierungsnut.

Technische Daten

  • Werkstoff Isolierkörper: Polyester (PBT) glasfaserverstärkt, UL 94-V-0, schwarz
  • Werkstoff Kontakte: Kupferlegierung
  • Kontakt-Oberfläche: flash vergoldet
  • Stift-Querschnitt 0,64 x 0,64 mm
  • Stift-Länge 3,2 mm
  • Bauhöhe 8,8 mm
  • Betriebstemperatur: -40°C…105°C
  • Strombelastbarkeit: 3 A
  • Prüfspannung Ueff : 500V für 1 min.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,145*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronik
D-593-RT
€ 0,0373*
Zubehör
Omnitronik
D-593-SW
€ 0,0373*
Zubehör
Omnitronik
D-9020
€ 0,2214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.