Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Netzkabel m. Kupplung gerade 2.5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Schuko-Netzkabel m. Kupplung gerade 2.5m, schwarz
Produktfoto: Schuko-Netzkabel m. Kupplung gerade 2.5m, schwarz
Artikel-Nr.:
     995E-50500110
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     3001175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene
Netzkabel mit Kaltgerätekupplung 2,5 m
gerade, Farbe schwarz

mit einem Winkel-Schutzkontaktstecker (10/16 A / 250 V Schutzklasse I) mit doppeltem Schutzsystem und einer Kaltgerätekupplung 2-polig mit Schutzleiter (6 A / 250 V, Schutzklasse I) Kabeltyp: HO3VV-F3G 3 x 0,75 mm²
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, Stromkabel, Netzanschlusskabel, Netzleitung, Schuko-Stecker, Kaltgeräte-Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 9,50*
ab € 5,94*
€ 8,74*
Lager 995
3
€ 9,50*
ab € 5,94*
€ 8,74*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2,5
ab € 5,34*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.5
ab € 8,34*
Ähnlich
LogiLink
CP090
ab € 2,10*
Ähnlich
LogiLink
CP103
ab € 2,15*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2V2
ab € 2,27*
Ähnlich
Wagner
3001137
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.