Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSTB 2,5/ 5-G-5,08 Grundgehäuse 5-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MSTB 2,5/ 5-G-5,08 Grundgehäuse 5-pol.
Produktfoto: MSTB 2,5/ 5-G-5,08 Grundgehäuse 5-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602100
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1759046
EAN/GTIN:
     4017918030513
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

MSTB 2,5/ 5-G-5,08 Grundgehäuse 5-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1759046

Phoenix Grundgehäuse der MSTB -Steckverbinder-Familie, Serie CLASSIC COMBICON für Leitenplattenmontage. Zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern mit 5,08 mm Rastermaß.

Ausführung als abgewinkelte Stiftleiste ohne Seitenwände.
Steckrichtung des Reihenklemmensteckers parallel zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, reihenklemmen phoenix contact, stiftgehäuse, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, CLASSIC COMBICON, Übergabegehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
8 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,5763*
€ 0,6563*
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,5986*
€ 0,6786*
11 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,678*
€ 0,778*
250
Frei Haus
ab € 0,69036*
€ 0,78036*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,6563*
€ 0,781
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5763*
€ 0,6858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 164,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,961*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0244*
Zubehör
Phoenix Contact
1757048
ab € 1,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,063*
Zubehör
Phoenix Contact
1759981
ab € 0,2746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.