Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 Reihenklemmenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 Reihenklemmenstecker
Produktfoto: FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 Reihenklemmenstecker
Artikel-Nr.:
     995E-80602240
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777280
EAN/GTIN:
     4017918039431
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
FRONT-MSTB 2,5/2-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 2-pol.

Artikelbeschreibung
Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4503*
€ 1,6603*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6669*
€ 1,8769*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,75351*
€ 1,96351*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9671*
€ 2,1971*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,9671*
€ 2,1971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6603*
€ 1,97576
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4503*
€ 1,72586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 166,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,239*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,6841*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.