| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 996-2701438 Herst.-Nr.: A21504C38 EAN/GTIN: 4030574026010 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OTTOSEAL® A 215 Die körnige Riss- und Reparaturspachtelmasse (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Die spezielle Riss- und Reparaturspachtelmasse OTTOSEAL® A 215 weist eine körnige Struktur auf, die sich optimal an verputzte Oberflächen anpasst. UV-beständig und geruchsarm lässt sich das langlebige Material gut verarbeiten und problemlos mit Dispersionsfarbe überstreichen. Das Ergebnis ist ein unauffälliges und optisch ansprechendes Gesamtbild. OTTOSEAL® A 215 ist vorrangig für das Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen, sowie das Verspachteln von Unebenheiten, geeignet. Anwendungsgebiete - Zum Verschließen / Verspachteln von Mauerwerks- und Putzrissen im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich, z.B. bei Fensterbänken und Rolladenkästen
Eigenschaften - Körnige Struktur - Passt sich der Putzstruktur ideal an
- Keine Vergilbung / Vergrauung
- Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Gute UV-Beständigkeit - Lange Haltbarkeit im bewitterten Bereich
- Anstrichverträglich nach DIN 52452 - Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
- Frostunempfindlich - Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden
Normen und Prüfungen - Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 12+31+35 geeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferform: | 310ML Rezyclat Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |