| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 996-3254801 Herst.-Nr.: M59508C01 EAN/GTIN: 4030574114946 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OTTOCOLL® M 595 Der Hybrid-Klebstoff für flächige Klebungen (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Hybrid-Klebstoff für flächige Klebungen OTTOSEAL® M 595 ist perfekt für die flächige Klebung von Wandpaneelen oder Sandwichelementen geeignet. Der Klebstoff lässt sich ganz einfach mit einer Zahnspachtel verarbeiten, gleicht dabei Hohlräume und Unebenheiten aus und haftet auch auf feuchten Untergründen. Anwendungsgebiete - Kleben von Wandverkleidungsplatten im Innenbereich z.B. im Sanitär-, Küchen- und Gastrobereich und in Kühlzellen
- Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe
- Klebung von OTTOFLEX® Abdichtbahn / Abdicht- und Entkopplungsbahn im Überlappungsbereich sowie mit Zubehörteilen wie Dichtband, Abdichtungsecken und Dichtmanschetten (nach Anforderungen der ETAG 022 und geprüft nach AbP-Grundsätzen)
Eigenschaften - Spachtelfähig - Schnell und einfach mit Zahnspachtel auftragen
- Gleicht Unebenheiten bei rauen Klebflächen aus
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien - Ohne Vorbehandlung auf vielen Materialien verwendbar
- Haftet auch auf feuchten Untergründen
- Elastisch - Gleicht Bewegungen aus
- Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Silikonfrei
- Isocyanatfrei
Normen und Prüfungen - Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
- Geprüft im Verbund mit OTTOFLEX® Abdichtbahn / Abdicht- und Entkopplungsbahn zur Erteilung eines Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferform: | 580ML Alu-Folienbeutel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hybrid, Klebstoff, M595, OTTO-CHEMIE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |