Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der 2K-PU-Klebstoff zur Klebung von Eckverbindern OTTOCOLL P 520 SP6319 A+B190ML C635 CREMEWEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     996-3588268
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     SP631915C635
EAN/GTIN:
     4030574094941
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

OTTOCOLL® P 520 SP 6319 Der 2K-PU-Klebstoff zur Klebung von Eckverbindern (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Anwendungsgebiete

  • Witterungsbeständiges Kleben von Eckverbindern bei Metallfenstern, -türen und -fassaden sowie Wintergärten
  • Allgemeines Kleben im Metallbau
  • Auch geeignet zur kraftschlüssigen Klebung unterschiedlichster Materialien wie Holz, Metall, Kunststoffe, Stein etc.

Eigenschaften

  • Schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken - Schnelle Weiterverarbeitung
  • Sichere Durchhärtung in definierter Zeit - Planbare Handlings- und Funktionsfestigkeit
  • Schwundfreie Aushärtung - Kein Volumenschwund

Normen und Prüfungen

  • Entspricht den Anforderungen der DIN EN 204-D4 an witterungsbeständige Klebungen von Holz und Holzwerkstoffen
  • Entspricht den Anforderungen der DIN EN 14257 (WATT 91) an wärmefeste Klebungen für Holz und Holzwerkstoffe
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
2X190ML Kunststoff Doppelkartusche
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Wassergefährdungsklasse:
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.