| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 996-4101401 Herst.-Nr.: A26504C194 EAN/GTIN: 4030574015007 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OTTOCOLL® A 265 TopFix Der Fixier-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Spezial-Klebstoff OTTOCOLL® A 265 TopFix besitzt eine sehr hohe Anfangshaftung und eignet sich daher perfekt für verschiedene Montagearbeiten im Innenbereich, ohne, dass eine zusätzliche mechanische Fixierung erforderlich ist. Egal ob Dekor- und Dämmplatten, Kabelkanäle, Stuck- und Deckenprofile oder Sockel- und Zierleisten, mit OTTOCOLL® A 265 TopFix gelingt mit Sicherheit eine schnelle und einfache Klebung. Anwendungsgebiete - Kleben von Stuck- und Deckenprofilen
- Kleben von Gipskartonplatten
- Kleben von Kabelkanäle aus PVC
- Kleben von Stein, Naturstein und Keramik
- Kleben von Dämmelementen, z.B. aus Styropor®, PVC, PU etc.
- Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und Treppenstufen
- Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe
Eigenschaften - Hohe Anfangshaftung - Keine Fixierung erforderlich
- Schnelle Aushärtung - Kurze Press- und Fixierzeiten
- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfettung an Natursteinen
- Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar
- Lösemittelfrei
- Frostfrei lagern und transportieren
Normen und Prüfungen - Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+31+35 geeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |