Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der 2K-Silikon-Klebstoff OTTOCOLL S 610 + S-CA 2030 A+B C04 SCHWARZ 490ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     996-7061704
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     S610203043C04
EAN/GTIN:
     4030574095443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

OTTOCOLL® S 610 Der 2K-Silikon-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Anwendungsgebiete

  • Kleben von Glas unter Witterungs- und UV-Belastung
  • Kleben von Spiegeln auf Keramik, Glas, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz, Beton etc.
  • Kleben von lackiertem und emailliertem Glas
  • Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe

Eigenschaften

  • Sehr schnelle Durchhärtung - Klebung sehr schnell beanspruchbar
  • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien - Ohne Vorbehandlung auf vielen Materialien verwendbar
  • Elastisch - Gleicht Bewegungen aus
  • Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
  • Verträglich mit PVB-Folien entsprechend den Kriterien der ift-Richtlinie DI-02/1 - Geeignet für die Verarbeitung von VSG

Normen und Prüfungen

  • Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+31+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
490ML Side-by-Side Kunststoff Kartusche 10:1
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Wassergefährdungsklasse:
2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 27 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.