| |
|
| Artikel-Nr.: 996-7083802 Herst.-Nr.: P8308C02 EAN/GTIN: 4030574095702 |
| | | |
|
| | |
| OTTOCOLL® P 83 Der hochelastische PU-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der hochelastische Spezial-PU-Klebstoff OTTOCOLL® P 83 ist perfekt für schwingungs- und bewegungsausgleichende Klebungen geeignet. Er schäumt nicht auf und widersteht im ausgehärteten Zustand hohen chemischen und sehr hohen mechanischen Belastungen. Der Klebstoff besitzt außerdem eine ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung für lebensmittelnahen Bereich. Anwendungsgebiete - Kleben im Karosserie- und Waggon- und Containerbau, Metall- und Apparatebau, Schiffsbau
- Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe
Eigenschaften - Hochelastisch - Gleicht hohe Bewegungen aus
- Extrem mechanisch beanspruchbar - Widerstandsfähig gegen hohe Schlag-, Stoß- und Schälbelastungen
- Gute Chemikalienbeständigkeit - Einsetzbar in chemisch stark beanspruchten Bereichen
- Schäumt nicht auf - Kein Beschweren notwendig
- Silikonfrei
Normen und Prüfungen - Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 580ML Alu-Folienbeutel | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffkleber, Polyurethan, Klebstoff, P83, OTTO-CHEMIE |
| | |
| |