Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Gehrungs-Acryl-Dichtstoff OTTOSEAL A 225 310ML C95 TRANSLUZENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     996-9841400
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     A22504C95
EAN/GTIN:
     4030574024559
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl 310ml
acryl

OTTOSEAL® A 225 Der Gehrungs-Acryl-Dichtstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Anwendungsgebiete

  • Abdichten von Profilstößen und Gehrungsschnitten im Metallbau und in Holzfenstern

Eigenschaften

  • Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
  • Anwenderfreundlich - Im frischen Zustand mit Wasser entfernbar
  • Nach der Trocknung transluzent (leicht trüb) - Optimal für alle Fensterfarben
  • Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
  • Frostunempfindlich -10° C/ bis 48 Stunden

Normen und Prüfungen

  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 12+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Dünnwand Kunststoff Kartusche
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: otto chemie acryl, Dichtstoff, A225, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.