Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9BM7R-R55352 Herst.-Nr.: R55352 EAN/GTIN: 4026056001088 |
| |
|
| | |
| Dräger X-plore 3500 Atemschutz-Maske in Größe L - Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken - Geeignet für Brillenträger – mit Korrektur-Brille und Schutzbrille einsetzbar - Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort der Halbmaske für Mann und Frau durch einstellbare elastische Bänderung - Erleichtertes Atmen durch den geringen Widerstand der Filter und das Ausatem-Ventil Besonders für Arbeiten mit weiterer Schutzausrüstung wie Helmen Geeignet. Der Nackenverschluss ermöglicht es, die Maske abzusetzen, ohne den Helm ablegen zu müssen.
Überall dort, wo Atemschutz bei der Arbeit benötigt wird, bieten Ihnen Dräger X-plore Halbmasken eine optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung, z. B. für Chemieindustrie, Metall- und Automobil industrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung. "Low-Profile"-Design Die seitliche Positionierung der Filter und die flache Bauform der Masken bieten ein erstklassiges Sichtfeld und eine gute Passform für den Einsatz unter Schutzvisieren. Das ansprechende Design führt zudem zu einer hohen Trageakzeptanz beim Anwender. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Norm: | EN 140:1998 | Ausführung: | Halbmaske | Gewicht: | 95 g | Material-Maskenkörper: | TPE, Silikon | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,89* | € 35,61* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,74* | € 35,65* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 27,28* | € 38,45* | | | | Lager 9BM7R | | | | | | € 6,50* | ab € 32,82* | € 43,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,80* | ab € 32,79* | € 43,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9BM7R | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9BM7R | | Versand: Lager 9BM7R | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 59,95* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9BM7R | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|