Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Funkgeräte
>
Funkgerät PMR
>
Artikel
HYTERA TC-446S, Handfunkgerät, lizenzfrei, analog, IP54, Li-Ion 1650 mAh, Ladeschale, Antenne, 500 mW TC-446S 580003013100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9PRBG-AR482717
Hersteller:
HYTERA
Herst.-Nr.:
TC-446S 580003013100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das lizenzfreie Funkgerät TC-446S vereint moderne analoge Technologien mit benutzerfreundlichem Design und sorgt so für mehr Produktivität. Dank seiner Kompaktbauweise und dem geringem Gewicht eignet sich dieses robuste Funkgerät in idealer Weise für den Einsatz im Facility Management, Hotel- und Gastgewerbe, Produktionsbereich, Einzelhandel, Bildungswesen und Baugewerbe.
Lizenzfreies Funkgerät
Das TC-446S ist ein PMR446-Funkgerät und kann daher ohne besonderen Bedarfsnachweis oder eine Lizenz eingesetzt werden.
Lange Akkubetriebsdauer und Energiesparfunktionen
Das TC-446S erreicht mit seinem Standard-Akku im Betrieb eine Betriebsdauer von bis zu 24 Stunden bei einem Betriebszyklus von 5-5-90. Die programmierbare Energiesparfunktion schaltet sich ein, wenn 10 Sekunden lang keine Nutzung des Funkgerätes stattgefunden hat.
Signalisierung CTCSS/CDCSS
38 verschiedene CTCSS und 61 verschiedene CDCSS-Subaudiotöne ermöglichen einen schnellen und bedienerfreundlichen Direktruf, Gruppenruf und Fernsteuerung.
Sendezeitbegrenzung
Das TC-446S verfügt über eine Sendezeitbegrenzung, um versehentlichen Dauerbetrieb zu vermeiden.
Funktionen
Monitor-Funktion
CTCSS/CDCSS und Rauschunterdrückung
VOX
Kanalsuchlauf (Channel Scan)
Energiesparmodus
Warnton bei niedrigem Akkuladestand
Sperre belegter Kanäle (Busy Channel Lockout)
Sendezeitbegrenzung (Time-out Timer, TOT)
Über PC programmierbar Drahtgebundene ''Cloning''-Funktion zum Übertragen von Einstellungen auf ein anderes Funkgerät
Auswählbare Squelch-Pegel
Lieferumfang:
- Handfunkgerät TC-446S
- Lithium-Ionen-Akku
- Ladeschale
- Netzteil für Ladeschale
- Standardantenne
- Handschlaufe
- Gürtelclip
- HandbuchHytera Order number: 580003013100
... >
Lager 9PRBG
>
Funkgeräte und Funkzubehör
>
PMR Funkgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Funktechnik
,
Handfunkgerät
,
funkgerät pmr
,
Akku
,
HYTERA
,
TC-446S
,
lizenzfrei
,
IP54
,
Li-Ion
,
1650
,
mAh
,
Ladeschale
,
Antenne
,
580003013100
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen