Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYTERA PD505 DMR Handfunkgerät VHF 136-174 MHz ohne Zubehör 580002033201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYTERA PD505 DMR Handfunkgerät VHF 136-174 MHz ohne Zubehör 580002033201
HYTERA PD505 DMR Handfunkgerät VHF 136-174 MHz ohne Zubehör 580002033201
HYTERA PD505 DMR Handfunkgerät VHF 136-174 MHz ohne Zubehör 580002033201
HYTERA PD505 DMR Handfunkgerät VHF 136-174 MHz ohne Zubehör 580002033201
HYTERA PD505 DMR Handfunkgerät VHF 136-174 MHz ohne Zubehör 580002033201
HYTERA PD505 DMR Handfunkgerät VHF 136-174 MHz ohne Zubehör 580002033201
Artikel-Nr.:
     9PRBG-AR482728
Hersteller:
     HYTERA
Herst.-Nr.:
     580002033201 580002033201
EAN/GTIN:
     6927404350224
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
funkgeräte
Mit neuer Software: Als Folge gerichtlicher Patentrechtsstreitigkeiten wurde für den Digitalbetrieb der TDMA-Direktmodus entfernt. Mit dem Hytera-patentierten Pseudo Trunking sind weiterhin zwei parallele Rufe im Direktmodus möglich.

Das PD505 ist ein digitales Funkgerät, das gemäß dem offenen DMR-Standard entwickelt wurde. Es gehört damit zu den weltweit ersten DMR-Tier-I-Funkgeräten. Form und Design orientieren sich an den klassischen Hytera-Funkgeräten.

Unterstützt Analog- und Digitalfunk

Das PD505 wurde in Übereinstimmung mit dem ETSI-Funkstandard Digital Mobile Radio (DMR) entwickelt. Das Handfunkgerät unterstützt den lizenzfreien Betrieb gemäß DMR Tier I und kann darüber hinaus auch analog betrieben werden.

Ergonomisches Design

Das Handfunkgerät PD505 bietet Ihnen hohen Bedienungskomfort und Zuverlässigkeit, auf die in kritischen Situationen nicht verzichtet werden kann.

Individuelles Knopfdesign

Die zwei Drehknöpfe des Funkgerätes sind durch die Antenne getrennt. Dieses Design verhindert mögliche Fehlbedienungen.

Zuverlässigkeit

Das PD505 erfüllt sämtliche Anforderungen des offenen ETSI-Standards DMR (ETSI-TS 102 361-1, -2, -3) sowie der MIL810-C/D/E/F/G und der Schutzart IP54. Es bietet somit selbst unter rauen Einsatzbedingungen herausragende Leistungsmerkmale.

Funktionen

Staub- und Feuchtigkeitsschutz nach IP54

TDMA-Direktmodus für DMR Auf einer Frequenz können zwei unabhängige Gespräche gleichzeitig geführt werden.

VOX

Hytera-Basis-Verschlüsselung mit 40 Bit

Status-LED: Die Status-LED zeigt zum Beispiel an, ob das Funkgerät sendet, empfängt, scannt oder ob der Akku leer ist. Über die Funkgeräteprogrammierung können einzelne Statusanzeigen deaktiviert werden.

Programmierbare Taste, die mit zwei Funktionen belegt werden kann. Diese Funktionen können über kurzes oder langes Drücken ausgewählt werden.

Obwohl das PD505 über kein Display verfügt, unterstützt es Textnachrichten: Bis zu 25 vorprogrammierte Textnachrichten können hinterlegt werden. Zwei davon können über eine programmierbare Taste über kurzes oder langes Drücken gesendet werden.

Scan-Funktion für analoge und digitale Kanäle: Mit der Scan-Funktion (Kanalsuchlauf) sucht das Funkgerät vorprogrammierte Kanäle ab. Wenn auf einem Kanal ein Ruf erkannt wird bleibt das Gerät solange auf diesem Kanal bis der Ruf beendet ist.

Squelch im Analogbetrieb

Analoge Signalisierung: 5-Ton, 2-Ton, HDC1200, CTCSS, CDCSS für analoge Kanäle

Vielseitige Sprachrufe: Einzelruf, Gruppenruf und Rundruf in digitalen Kanälen

Stoß- und Vibrationsfestigkeit nach MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Lieferumfang:

- Handfunkgerät

- Handschlaufe (Leder)

- Gürtelclip

- Handbuch

Antenne, Batterie und Ladegeräte zum Betrieb notwendig, bitte separat bestellen

Hytera Order number: 580002033101
Weitere Suchbegriffe: MIL-STD-810, IP54, Akku, HYTERA, PD505, DMR, VHF, 136-174, MHz, Zubehör, 580002033201, 6927404350224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.