| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR482745 Herst.-Nr.: PD505LF 580002033301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit neuer Software: Als Folge gerichtlicher Patentrechtsstreitigkeiten wurde für den Digitalbetrieb der TDMA-Direktmodus entfernt. Mit dem Hytera-patentierten Pseudo Trunking sind weiterhin zwei parallele Rufe im Direktmodus möglich.
Das PD505LF ist ein digitales PMR446-Funkgerät, das gemäß dem offenen DMR-Standard entwickelt wurde. Es gehört damit zu den weltweit ersten DMR-Tier-I-Funkgeräten. Form und Design orientieren sich an den klassischen Hytera-Funkgeräten.
Unterstützt Analog- und Digitalfunk
Das PD505LF wurde in Übereinstimmung mit dem ETSI-Funkstandard Digital Mobile Radio (DMR) entwickelt. Das Handfunkgerät unterstützt den lizenzfreien Betrieb gemäß DMR Tier I und kann darüber hinaus auch analog betrieben werden.
Ergonomisches Design
Das Handfunkgerät PD505LF bietet Ihnen hohen Bedienungskomfort und Zuverlässigkeit, auf die in kritischen Situationen nicht verzichtet werden kann.
Individuelles Knopfdesign
Die zwei Drehknöpfe des Funkgerätes sind durch die Antenne getrennt. Dieses Design verhindert mögliche Fehlbedienungen.
Zuverlässigkeit
Das PD505LF erfüllt sämtliche Anforderungen des offenen ETSI-Standards DMR (ETSI-TS 102 361-1, -2, -3) sowie der MIL810-C/D/E/F/G und der Schutzart IP54. Es bietet somit selbst unter rauen Einsatzbedingungen herausragende Leistungsmerkmale.
Funktionen
Staub- und Feuchtigkeitsschutz nach IP54
TDMA-Direktmodus für DMR: Auf einer Frequenz können zwei unabhängige Gespräche gleichzeitig geführt werden.
VOX
Hytera-Basis-Verschlüsselung mit 40 Bit
Status-LED: Die Status-LED zeigt zum Beispiel an, ob das Funkgerät sendet, empfängt, scannt oder ob der Akku leer ist. Über die Funkgeräteprogrammierung können einzelne Statusanzeigen deaktiviert werden.
Programmierbare Taste, die mit zwei Funktionen belegt werden kann. Diese Funktionen können über kurzes oder langes Drücken ausgewählt werden.
Obwohl das PD505LF über kein Display verfügt, unterstützt es Textnachrichten: Bis zu 25 vorprogrammierte Textnachrichten können hinterlegt werden. Zwei davon können über eine programmierbare Taste über kurzes oder langes Drücken gesendet werden.
Scan-Funktion für analoge und digitale Kanäle: Mit der Scan-Funktion (Kanalsuchlauf) sucht das Funkgerät vorprogrammierte Kanäle ab. Wenn auf einem Kanal ein Ruf erkannt wird bleibt das Gerät solange auf diesem Kanal bis der Ruf beendet ist.
Squelch im Analogbetrieb
Analoge Signalisierung: 5-Ton, 2-Ton, HDC1200, CTCSS, CDCSS für analoge Kanäle
Vielseitige Sprachrufe: Einzelruf, Gruppenruf und Rundruf in digitalen Kanälen
Stoß- und Vibrationsfestigkeit nach MIL-STD-810 C/D/E/F/G
Vielseitiges Zubehör (z.B. Lautsprechermikrofon, 6-fach-Ladestation)
Lieferumfang:
- Handfunkgerät PD505LF
- Lithium-Ionen-Akku
- Ladeschale
- EU-Netzteil
- Festmontierte Antenne
- Handschlaufe (Leder)
- Gürtelclip
- Handbuch
Hytera Order number: 580002033301 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgerät pmr, MIL-STD-810, IP54, Akku, HYTERA, PD505LF, DMR-Handfunkgerät, PMR446, lizenzfrei, 580002033301 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |