Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYTERA MD785i DMR Fahrzeugfunkgerät DUPLEX Optionskarte 40bit Verschlüsselung UHF 400-470MHz ohne Handmikrofon 1-25 W 580002069170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYTERA MD785i DMR Fahrzeugfunkgerät DUPLEX Optionskarte 40bit Verschlüsselung UHF 400-470MHz ohne Handmikrofon 1-25 W 580002069170
HYTERA MD785i DMR Fahrzeugfunkgerät DUPLEX Optionskarte 40bit Verschlüsselung UHF 400-470MHz ohne Handmikrofon 1-25 W 580002069170
Artikel-Nr.:
     9PRBG-AR483016
Hersteller:
     HYTERA
Herst.-Nr.:
     MD785i U(1) dx 580002069170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Optionskarten
mono mikrofone
Das DMR-Fahrzeugfunkgerät MD785i bietet vielseitige digitale Funktionen, die Ihnen den Informationsaustausch in allen Situationen ermöglichen. Das MD785i überzeugt im Vergleich zum MD785 mit seiner stark verbesserten Performance. Seine weiterentwickelte Technologie erhöht sowohl die Reichweite als auch die Zuverlässigkeit.

Höhere Empfindlichkeit und Frequenzstabilität

Im Vergleich zum MD785 verfügt das MD785i über eine stark verbesserte Performance. Seine weiterentwickelte Technologie erhöht sowohl die Reichweite als auch die Zuverlässigkeit.

Optimiertes GPS-Protokoll

Um die Positionsbestimmungen von Funkgeräten zu beschleunigen, wurde das Versenden der GPS-Position seitens der Funkgeräte enorm verbessert. So können nun mehr GPS-Informationen über einen Zeitschlitz an die Leitstelle versendet werden als zuvor, sofern nur Positionsdaten benötigt werden.

Kommunikation über den Accessory-Port

Nutzer können über die CPS-Programmiersoftware auf das Optionboard zugreifen, um Daten an externe Geräte zu übertragen.

Kommunikation mit „Wireless Link“

Die Fahrzeugfunkgeräte können mit einem speziellen UART-Kabel an Repeater angeschlossen werden, um einen ''Wireless Link'' für das Übertragen von digitalen Diensten (Sprache, Daten oder Signalisierung) bereitzustellen. Diese Funktion ist auf Szenarien anwendbar, in denen IP-Multi-Site-Connection aufgrund von Einschränkungen der Internetverbindung nicht verfügbar ist und die Repeater drahtlos verbunden werden, um die Kommunikationsabdeckung zu erweitern.

Verschlüsselung der Luftschnittstelle (Over the Air Encryption)

Die Verschlüsselung der Signalisierung schützt vor ungewollten Zugriff auf den Repeater und vor Ausspionieren der Verbindungsdaten mit Hilfe eines DMR-Scanners.

Dualer Modus

Das MD785i verfügt sowohl über einen analogen als auch über einen digitalen Modus und ist kompatibel mit den derzeit verwendeten analogen Systemen, wodurch der Wechsel in das digitale Zeitalter für Sie ganz einfach ist.

Bessere Nutzung des Frequenzspektrums

Dank des TDMA-Verfahrens ermöglicht das MD785i die Belegung der verfügbaren Bandbreite mit der doppelten Kanalanzahl. Dies führt zu einer deutlichen Entschärfung der zunehmenden Frequenzknappheit.

Digitale Verschlüsselung

Verschlüsselung mit dem Verschlüsselungsalgorithmus ARC4 (40 Bit) gemäß DMRA oder mit optionalen Algorithmen AES128 und AES256 (128 und 256 Bit) sorgen für eine sichere Kommunikation.

Zuverlässigkeit und Qualität

Das MD785i entspricht den Normen MIL-STD-810 C / D / E / F / G und der Schutzart IP54 und bietet hohe Zuverlässigkeit auch in rauen Umgebungen.

Erweiterungsschnittstelle

Der Funktionsumfang des MD785i lässt sich mit Hilfe der Erweiterungsschnittstelle um wesentliche Funktionen erweitern. An diese Schnittstelle können von Partnern entwickelte Applikationen und auch Zubehör angeschlossen werden.

Intuitive Schnittstelle und Tastenführung

Der hochauflösende LCD-Bildschirm bietet auch unter schwierigen Lichtverhältnissen eine klare Wiedergabe. Die große Tastatur und ergonomische programmierbare Tasten ermöglichen effiziente und produktive Kommunikation

Upgrade-fähige Software

Upgrade-fähige Software ermöglicht neue Leistungsmerkmale. Durch Änderung der Firmware-Software können andere digitale und analoge Betriebsmodi aktiviert werden, ohne dass ein neues Funkgerät gekauft werden muss.

Vielseitige Sprachkommunikation

Dank digitaler Signalübertragung ermöglicht Ihnen das MD785i verschiedene Arten von Sprachkommunikation, darunter auch Einzelrufe, Gruppenrufe und zeitgleiche Kommunikation mit allen Teilnehmern.

Roaming

Das MD785i ermöglicht automatische Funkzellenwechsel (Roaming) an allen Standorten in Multi-Site-Systemen.

Zusatzdienste

Mit dem MD785i können sie verschiedene Dienste wie zum Beispiel Radio Check, Remote Monitor und Call Alert nutzen.

Verschiedene analoge Signalisierungstypen

Mit dem MD785i können Sie zum Beispiel Selektivrufe, 2-Ton- und 5-Tonwahl, HDC1200 sowie CTCSS/CDCSS verwenden.

Lieferumfang:

- Funkgerät

- Netzkabel

- Installations-Kit mit Montagebügel

- Sicherung

- Spannungsversorgungskabel

Handmikrofon zum Betrieb notwendig, bitte separat bestellen

Hytera Order number: 580002069170
Weitere Suchbegriffe: GPS, MIL-STD-810, IP54, HYTERA, MD785i, DMR, Fahrzeugfunkgerät, DUPLEX, Optionskarte, 40bit, Verschlüsselung, UHF, 400-470MHz, Handmikrofon, 1-25, 580002069170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,37*
€ 856,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,70*
€ 846,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,44*
€ 843,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,99*
€ 821,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,04*
€ 769,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.