| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR483815 Herst.-Nr.: MDH56JDQ9VA1AN_SET EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LIEFERUMFANG
1 Stück DP4600E Handfunkgeräte als VHF Variante Frequenzbereich 136-174 MHz mit analoger und digitaler Betriebsart MDH56JDQ9VA1AN LKP PBER302F
1 Stück Kurzantenne PMAD4120A
1 Stück Batterie Li-Ion 2100mAH Artikelnummer PMNN4491C, QA06102AA
1 Stück Gürtelclip PMLN4651A oder PMLN7008A
1 Stück Einzelladegerät mit intelligenter IMPRES Ladetechnologie WPLN4255B, QA02436AA
Kurzanleitung QA02440AA
Staubschutzabdeckung für seitlichen Zubehörstecker PMLN6066A
Funkgerät mit 24 Monate Standardgarantie und 12 Monate Garantie für Batterie und Zubehör QA07738AA
5 Jahre Softwarepflege und Telefonsupport
ohne Programmierung
ABMESSUNGEN BEI EINGESEZTER BATTERIE
(Höhe x Breite x Tiefe)
NiMH Batterie PMNN4412AR mit 1400 mAh - 130 x 55 x 37 mm
Li-Ion Batterie PMNN4407BR mit 1650mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - 130 x 55 x 34 mm
Li-Ion Batterie PMNN4491B mit 2100mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - 130 x 55 x 34 mm
BATTERIELAUFZEITEN
Durchschnittliche Batterielaufzeit in Stunden, davon 5% Senden, 5% Empfangen und 90% Standby mit aktivierter Rauschunterdrückung und hoher Sendeleistung.
Es wird unterschieden nach analoger und digitaler Betriebsart. Bei rein digitaler Betriebsart wird eine deutlich höhere Laufzeit erreicht.
NiMH Batterie PMNN4412AR mit 1400 mAh - Analog: 9,5 Stunden - Digital: 12 Stunden
Li-Ion Batterie PMNN4407BR mit 1650mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - Analog: 11,5 Stunden - Digital: 15,5 Stunden
Li-Ion Batterie PMNN4491B mit 2100mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - Analog: 14,5 Stunden - Digital: 19 Stunden
Wir empfehlen den Einsatz von ORIGINAL Motorola Solutions Batterien. Nur damit können alle Funktionen der Funkgeräte genutzt, die angegebenen Batterielaufzeiten erreicht und ein sicherer und langjähriger Betrieb der Funkgeräte gewährleistet werden. Wird trotzdem eine Fremdbatterie angeschlossen, ertönt ein akustischer Hinweiston, bei Funkgeräten mit Display erscheint eine Meldung und die Füllstandanzeige der Batterie wird deaktiviert. ( ab Software R2.10 )
IMPRES™ LADETECHNOLOGIE
Mit der IMPRES™ Technologie maximieren Sie die Sprechzeit Ihres Funkgeräte. Durch den Einsatz von Ladealgorithmen und automatischen Rekonditionierungsfunktionen sichert das IMPRES™ Smart Energy System maximale Sprechzeiten und eine Optimierung der Batterielebensdauer. Das Smart Energy System rekonditioniert IMPRES-Akkus automatisch anhand der tatsächlichen Nutzung und hält diese so in einem Top-Zustand. Das System funktioniert nur wenn IMPRES-Mehrfach- und Einzel-Ladegeräte zusammen mit IMPRES Batterien genutzt werden.
GEWICHT BEI EINGESETZTER BATTERIE
NiMH Batterie PMNN4412AR mit 1400 mAh - 380 g
Li-Ion Batterie PMNN4407BR mit 16,50mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - 295 g
Li-Ion Batterie PMNN4491B mit 2100mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - 295 g
UMGEBUNGSSPEZIFIKATIONEN
Betriebstemperatur des Funkgerät -30°C / +60°C ( die Li-Ion Batterien bis - 10ºC und die NiMH Batterie bis -20ºC )
Resistenz gegen das Eindringen von Wasser und Staub IEC 60529 - IP68, 2 m für 2 Std
FREQUENZNUTZUNG
Um die Industriefunkgeräte von Motorola Solutions nutzen zu dürfen, wird eine Frequenzzuteilung von der Bundesnetzagentur vorausgesetzt. Für die Zuteilung der Frequenzen sind einmalige Gebühren und jährliche Frequenznutzungsbeiträge an die Bundesnetzagentur zu entrichten. Gerne unterstützen wir Sie dabei. Kontaktieren Sie uns.
PROGRAMMIERUNG
Die Funkgeräte werden unprogrammiert und unabgeglichen geliefert. Um die Geräte selbst zu programmieren benötigen die Programmiersoftware und das passende Datenkabel. Wir bieten beiden im Set unter Artikelnummer AR482407 an.
Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Programmierung oder programmieren die Funkgeräte wie bereits bestehende Geräte. Kontaktieren Sie uns.
Kompatibel mit: DP4600e |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: UKW Antenne, VHF Antenne, motorola ukw antenne, ukw antenne, IP68, Akku, SET, Motorola, DP4600e, VHF, Antenne, Batterie, Einzelladegerät, MDH56JDQ9VA1AN, MDH56JDQ9VA1AN_SET, DP4400E, Handfunkgeräte, als, Frequenzbereich, 136-174, MHz, MDH56JDC9VA1AN, NKP, PBER302C, Li-Ion, 2100mAH, Artikelnummer, PMNN4491B, QA06102AA, Gürtelclip, PMLN4651A, PMLN7008A, intelligenter, IMPRES, Ladetechnologie, WPLN4255B, QA02436AA, QA02440AA, Staubschutzabdeckung, seitlichen, Zubehörstecker, PMLN6066A, Funkgerät, Standardgarantie, Zubehör, QA07738AA, Softwarepflege, Telefonsupport |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |