Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola DP3441e Handfunkgerät VHF Antenne Batterie Einzelladegerät MDH69JDC9RA1AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola DP3441e Handfunkgerät VHF Antenne Batterie Einzelladegerät MDH69JDC9RA1AN
Motorola DP3441e Handfunkgerät VHF Antenne Batterie Einzelladegerät MDH69JDC9RA1AN
Artikel-Nr.:
     9PRBG-AR483835
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     MDH69JDC9RA1AN_SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
TV-Antenne
MOTOTRBO™ DP3441e HANDSPRECHFUNKGERÄT VON MOTOROLA SOLUTIONS

Professionelles Handfunkgerät ohne Display und Tastatur für Betriebsfunk mit hochleistungsfähigen Sprach- und Datenfunktionen für effizientere Arbeitsabläufe

Erhältlich als VHF Version für den Frequenzbereich 136-174 MHz oder als UHF Version für den Frequenzbereich 403-527 MHz. Kanalabstand 12,5, 20 oder 25 kHz möglich.

Die robusten und kompakten Digitalfunkgeräte der MOTOTRBO DP3000e Serie entsprechen dem ETSI DMR Standard. Ihr kleiner
Formfaktor ermöglicht eine angenehme Trageweise und ihre kurze Antenne schränkt Sie nicht in Ihrer Bewegungsfreiheit ein. Sie wurden nach Militärstandards auf extreme Robustheit getestet und erfüllen die Schutzart IP68 für nahezu vollständigen Schutz gegen Staub und Wasser. Selbst in den widrigsten Umgebungen sind sie absolut verlässlich.

Kann sowohl im analogen sowie im digitalen Modus arbeiten und zwischen analogen und digitalen Anrufen umschalten. So können sie in ihrem existierenden analogen System kommunizieren und schrittweise zum Digitalfunk wechseln

WAS IST NEU BEI DEM MOTOTRBO™ DP3441e
im Vergleich zu den Vorgängergeräten DP3441

• Verbesserte Audioqualität
• Größere Reichweite (bis zu 8 %)
• Bessere Wasserdichtigkeit (IP68)
• Integrierter Lage- und Beschleunigungsmesser für optimalen Alleinarbeiterschutz
• Bluetooth 4.0
• Indoor-Lokalisierung
• Multi-Konstellation GNSS für genauere Standortbestimmung
• Integriertes Wi-Fi
• Over-the-air Softwareaktualisierungen

LIEFERUMFANG

1 Stück DP3441E Handfunkgeräte als VHF Variante Frequenzbereich 136-174 MHz mit analoger und digitaler Betriebsart MDH69JDC9RA1AN VHF NKP GNSS BT WIFI PRER302BE

1 Stück Kurzanleitung QA03923AA

1 Stück Staubschutzabdeckung für seitlichen Zubehörstecker 0104058J40

1 Stück 24 Monate Standardgarantie und 12 Monate Garantie für Batterie und Zubehör QA07706AB

1 Stück Li-Ion 1700mAh CE Batterie PMNN4440AR QA03908AA

1 Stück kurze Stubby Antenne (136-148MHz) PMAD4119A QA03909AA

1 Stück kurze Stubby Antenne (146-160MHz) PMAD4120A QA03910AA

1 Stück kurze Stubby Antenne (160-174MHz) PMAD4121B QA03911AA

1 Stück Einzelladegerät mit Tischhalterung Euro Netzteil PMLN5196B

1 Stück Kunststoff Holster mit Gürtelclip PMLN7559A

ohne Programmierung


ABMESSUNGEN BEI EINGESEZTER BATTERIE
(Höhe x Breite x Tiefe)

Li-Ion Batterie PMNN4440AR mit 1700mAh Li-ion IP67 - 100 x 55 x 30 mm

Li-Ion Batterie PMNN4502A mit 2900mAh und intelligenter IMPRES Ladetechnologie TIA IP68 - 100 x 55 x 39 mm

Li-Ion Batterie PMNN4511A mit 3000mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie IP68 - 100 x 55 x 39 mm

BATTERIELAUFZEITEN
Durchschnittliche Batterielaufzeit in Stunden, davon 5% Senden, 5% Empfangen und 90% Standby mit aktivierter Rauschunterdrückung, hoher Sendeleistung sowie Deaktivierung der Anwendungen GPS, Bluetooth, Wi-Fi und Optionskarte. Es wird unterschieden nach analoger und digitaler Betriebsart. Bei rein digitaler Betriebsart wird eine deutlich höhere Laufzeit erreicht.

Li-Ion Batterie PMNN4440AR mit 1700 mAh - Analog: 12 Stunden - Digital: 16 Stunden

Li-Ion Batterie PMNN4502A mit 2900mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - Analog: 20,0 Stunden - Digital: 26,5 Stunden

Li-Ion Batterie PMNN4511A mit 3000mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - Analog: 20,5 Stunden - Digital: 27,5 Stunden

Wir empfehlen den Einsatz von ORIGINAL Motorola Solutions Batterien. Nur damit können alle Funktionen der Funkgeräte genutzt, die angegebenen Batterielaufzeiten erreicht und ein sicherer und langjähriger Betrieb der Funkgeräte gewährleistet werden. Wird trotzdem eine Fremdbatterie angeschlossen, ertönt ein akustischer Hinweiston, bei Funkgeräten mit Display erscheint eine Meldung und die Füllstandanzeige der Batterie wird deaktiviert. ( ab Software R2.10 )

IMPRES™ LADETECHNOLOGIE
Mit der IMPRES™ Technologie maximieren Sie die Sprechzeit Ihres Funkgeräte. Durch den Einsatz von Ladealgorithmen und automatischen Rekonditionierungsfunktionen sichert das IMPRES™ Smart Energy System maximale Sprechzeiten und eine Optimierung der Batterielebensdauer. Das Smart Energy System rekonditioniert IMPRES-Akkus automatisch anhand der tatsächlichen Nutzung und hält diese so in einem Top-Zustand. Das System funktioniert nur wenn IMPRES-Mehrfach- und Einzel-Ladegeräte zusammen mit IMPRES Batterien genutzt werden.
GEWICHT BEI EINGESETZTER BATTERIE

Li-Ion Batterie PMNN4440AR mit 1700 mAh - 254 g

Li-Ion Batterie PMNN4511A mit 2900 mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - 305 g

Li-Ion Batterie PMNN4502A mit 3000 mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - 305 g

UMGEBUNGSSPEZIFIKATIONEN
Betriebstemperatur des Funkgerät -30°C / +60°C ( die Li-Ion Batterien bis - 10ºC und die NiMH Batterie bis -20ºC )
Resistenz gegen das Eindringen von Wasser und Staub IEC 60529 - IP68, 2 m für 2 Std

FREQUENZNUTZUNG
Um die Industriefunkgeräte von Motorola Solutions nutzen zu dürfen, wird eine Frequenzzuteilung von der Bundesnetzagentur vorausgesetzt. Für die Zuteilung der Frequenzen sind einmalige Gebühren und jährliche Frequenznutzungsbeiträge an die Bundesnetzagentur zu entrichten. Gerne unterstützen wir Sie dabei. Kontaktieren Sie uns.

PROGRAMMIERUNG
Die Funkgeräte werden unprogrammiert und unabgeglichen geliefert. Um die Geräte selbst zu programmieren benötigen die Programmiersoftware und das passende Datenkabel. Wir bieten beiden im Set unter Artikelnummer AR478459 an.
Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Programmierung oder programmieren die Funkgeräte wie bereits bestehende Geräte. Kontaktieren Sie uns.
Weitere Suchbegriffe: UHF Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, VHF/UHF Antenne, motorola ukw antenne, ukw antenne, GPS, IMPRES, IP68, Akku, Motorola, DP3441e, VHF, Antenne, Batterie, Einzelladegerät, MDH69JDC9RA1AN, MDH69JDC9RA1AN_SET, DP3441E, Handfunkgeräte, als, Frequenzbereich, 136-174, MHz, NKP, GNSS, WIFI, PRER302BE, QA03923AA, Staubschutzabdeckung, seitlichen, Zubehörstecker, 0104058J40, Standardgarantie, Zubehör, QA07706AB, Li-Ion, 1700mAh, PMNN4440AR, QA03908AA, kurze, Stubby, 136-148MHz, PMAD4119A, QA03909AA, 146-160MHz, PMAD4120A, QA03910AA, 160-174MHz, PMAD4121B, QA03911AA, Tischhalterung, Euro, Netzteil, PMLN5196B, Kunststoff, Holster, Gürtelclip, PMLN7559A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 558,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,31*
€ 763,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,42*
€ 753,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,45*
€ 727,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,03*
€ 710,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,58*
€ 664,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.