Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR500381 Herst.-Nr.: D3P01611BDLMAW EAN/GTIN: 5031753009823 |
| |
|
| | |
| Motorola XT185 PMR446 Handfunkgerät Set bestehend aus:
2 x Funkgeräte
2 x Akku Typ BT60
2 x Gürtelclip
2 x Ladeschale
1 x 230V EU Netzteil mit Y-Kabel
2 x Trageschlaufe
2 x Ohrhörer mit Inline Mikrofon/PTT
Herstellergarantie:
6 Monate Bring-In Garantie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgerät PMR, PMR-Funkgeräte, Walkie Talkie, Funkgeräte, Funktechnik, Handfunkgerät, Funkgerätsprechgarnitur, Funksprechgarnitur, Sprechgarnitur Funkgerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, funksprechgarnitur motorola, ladegerät li-ion, Motorola, XT185, TWIN, Pack, PMR446, IP54, Set, Akku, Ladegerät, Ohrhörer, D3P01611BDLMAW, Funkgerät, XT420, Holster, Gürtelclip, HKLN4510A, LiIon-Akku, 2.200mAh, PMNN4434AR, EU-Stecker, PMLN6393, 5031753009823 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,01* | € 102,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 92,89* | € 102,29* | | | | Lager 9PRBG | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,78* | € 102,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,82* | € 104,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9PRBG | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9PRBG | | Versand: Lager 9PRBG | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9PRBG | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|