| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR500411 Herst.-Nr.: HM785LGUv EAN/GTIN: 6927404303770 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Hytera HM785 Funkgerät bietet mehr Flexibilität und Skalierbarkeit. Dieses Funkgerät mit DMR-Technologie unterstützt standardmäßig einen Bedienkopf. Optional kann der Bedienkopf abgesetzt werden. z.B. bei dezentraler Montage oder einer Doppelsteuer für verschiedene Umgebungen (z. B. Fahrzeuge, Motorräder und Kontrollräume) Die neue UI-Schnittstelle ermöglicht schnellere Operationen und die KI-basierte Geräuschunterdrückungstechnologie garantiert eine klarere Stimme - auch in den lautesten Umgebungen. Es ist auch das erste DMR-Funkgerät, das die IP Transit Solution-Funktion unterstützen kann. Es verfügt über einen umfangreichen Funktionsumfang, der eine breite Palette und die Möglichkeit zur Integration in bestehende Dienste umfasst, was eine höhere Effizienz bietet.
FLEXIBLER
Flexible Bedienköpfe und Zubehör ermöglichen die Installation entsprechend den Anforderungen des Benutzers. Das Anschlusskabel des Bedienkopfes kann wahlweise 3m, 10m oder 40m betragen. Ein Anschlusskabel von bis zu 120m ist ebenfalls erhältlich (Individualisierung erforderlich).
CLEARER AUDIO
Verwendet die AI-Geräuschunterdrückungstechnologie, um Hintergrundgeräusche (z. B. Straßengeräusche) herauszufiltern, Echos zu eliminieren, die Sprache zu verbessern und das Heulen in unmittelbarer Nähe des sendenden Funkgerätes zu reduzieren. Mit dieser Technologie sorgt das Mobilfunkgerät für einen immer klareren Ton beim Senden und Empfangen von Sprachanrufen.
ZUVERLÄSSIGER
Verbesserte Empfängerempfindlichkeit und verbessert die Audioqualität in schwachen Signalbereichen für klareren Klang
RICH SCALABLE APPLICATION
Unterstützt mehrere Verbindungen über BT und die Zubehör- und Netzwerkports (Ethernet). Es unterstützt auch Clarity Transmission und Back-to-Back-Verbindungen, die Ihre Lösungen erheblich erleichtern werden.
HM785 Funktionen
bis zu 1024 Kanäle
12.5/20/25 kHz Kanalabstand
Channel Scan unterstützt mixed mode scanning (Analog und Digital)
Zertifiziert nach IP54 and MIL-STD-810 G
Unterstützt GPS (Optional)
Digitale Sprachruffunktionen
Digitale Textnachrichten
Zusatzleistungen (Remote Monitor, Radio enable, Radio disable, Call alert)
Alleinarbeiterschutz
Scrambler für analogen Betrieb
Basisverschlüsselung und ARC4 (DMRA)
Erweiterte digitale Verschlüsselung AES128, AES256 (Optional)
Pseudo trunk operation (DMO&RMO)
Multi-Site Roaming (Optional)
Analoge und Digitale DTMF
Eintasten Ruf / Textnachrichten /Zusatzleistungen
Mehrsprachiges Bedienmenü
Ein- und Ausschaltlogo lassen sich individualisieren
Analoger und Digitaler Notruf
Unterstützt XPT Digital Trunking
Unterstützt DMR Tier III Trunking (Optional)
IP Connect (Optional)
Technische Daten
Frequenzbereich UHF: 350-470 MHz
Spannung +13.6v ± 15%
Abmessungen (H×B×T) 61.5 x 177 x 179 mm
Gewicht 1520g
Display 2.4 LDC Display
Zertifiziert nach IP54
Lieferumfang
1 Stück Funkgerät
1 Stück Handmikrofon SM16A1
1 Stück Stromkabel PWC10
1 Stück Montagewinkel BRK08
1 Stück KFZ GPS Antenne DAMA1575AT41 (Nur bei Modellen mit integriertem GPS Empfänger)
Dokumentation
Kompatibel mit: HM785" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: MIL-STD-810, IP54, Hytera, HM785, mobiles, Funkgerät, UHF, 350-470, MHz, GPS, Bluetooth, DMR, Tier, Analogbetrieb, HM785LG, HM785LGUv, 6927404303770 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |