| |
|
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR508610 Herst.-Nr.: MDH06JDC9WA2AN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lieferumfang:
- Motorola Batterie IP68 2450mAh
- Motorola IMPRES Einzelladegerät mit Netzteil 230V PMPN4577A
- VHF kurze Stubby Antenne 146-160MHz PMAD4120A
- Gürtelclip PMLN7008A
- Staubschutzabdeckung PMHN4429A
- 2 Jahre Garantie, 5 Jahre Softwareupdates und technischer Support
- MOTOTRBO R7 Standard Handfunkgerät Frequenzbereich VHF 136-174 MHz MDH06JDC9WA2AN
MOTOTRBO™ R7 ein digitales Handfunkgeräte mit lauter und klarer Audio, robust und zuverlässig.
Seine fortschrittliche Audioverarbeitung sorgt für dass Ihre Stimme immer verstanden wird, während die robuste Konstruktion ist bereit für die härteste Umgebungen.
Alternativartikel zu DP2400e und DP4400e
FREQUENZNUTZUNG
Um die Industriefunkgeräte von Motorola Solutions nutzen zu dürfen, wird eine Frequenzzuteilung von der Bundesnetzagentur vorausgesetzt. Für die Zuteilung der Frequenzen sind einmalige Gebühren und jährliche Frequenznutzungsbeiträge an die Bundesnetzagentur zu entrichten. Gerne unterstützen wir Sie dabei. Kontaktieren Sie uns.
PROGRAMMIERUNG
Die Funkgeräte werden unprogrammiert und unabgeglichen geliefert. Um die Geräte selbst zu programmieren benötigen die Programmiersoftware und das passende Datenkabel. Gerne bieten wir Ihnen eine individuelle Programmierung an. Kontaktieren Sie uns.
Kompatibel mit: R7 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UKW Antenne, VHF Antenne, motorola ukw antenne, ukw antenne, IMPRES, IP68, SET, Motorola, Standard, VHF, Display, 2450mAh, Batterie, Antenne, Ladegerät, MDH06JDC9WA2AN |
| | |
| |