| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR508655 Herst.-Nr.: AP585 V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferumfang:
- Nylon Handschlaufe RO03
- Gürtelclip BC48
- Bedienungsanleitung
- Batterie 1500mAh BP1507
- Antenne AN0435H19 400-470MHz 8cm
- ohne Ladegerät
- Hytera AP585 rein analoges Funkgerät 400-470MHz
Radio-Funktionen
- Dünn und leicht
- 128 Kanäle
- HF-Ausgangsleistung: 5 / 1W (VHF) 4 / 1W (UHF)
- 12,5 kHz / 25 kHz Kanalabstand
- IP54 und MIL-STD-810 G für hervorragende
- Sendeleistung 1-4 Watt
- 1,4 Zoll Monocrom Display
Kompatibel mit: AP585 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: UHF Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, VHF/UHF Antenne, ukw antenne, MIL-STD-810, IP54, SET, Hytera, AP585, VHF, 136-174MHz, analoges, Batterie, Antenne, AP585V1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |