| |
|
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR517657 Herst.-Nr.: MDH01JDC9JA2AN_6SET_23 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MOTOTRBO™ DP1400 HANDSPRECHFUNKGERÄT VON MOTOROLA SOLUTIONS
Einfaches Handfunkgerät für Betriebsfunk
LIEFERUMFANG
6 Stück DP1400 Handfunkgeräte in VHF Variante mit analoger und digitaler Betriebsart MDH01JDC9JA2AN
6 Stück Antenne VHF 146-174MHz NAD6502AR
6 Stück Batterie Li-Ion 2300mAH PMNN4254AR
1 Stück 6-fach Ladegerät PMLN6598A
6 Stück Gürtelclip
6 Stück Kurzanleitung
24 Monate Herstellergarantie
ohne Programmierung
ABMESSUNGEN BEI EINGESEZTER BATTERIE
(Höhe x Breite x Tiefe)
Li-Ion Slim Batterie PMNN4253AR mit 1600 mAH - 127,7 x 61,5 x 39,0 mm
Hochleistungs-Li-ion Batterie PMNN4254AR mit 2300 mAH - 127,7 x 61,5 x 44,0 mm
BATTERIELAUFZEITEN
Durchschnittliche Batterielaufzeit in Stunden, davon 5% Senden, 5% Empfangen und 90% Standby mit aktivierter Rauschunterdrückung und hoher Sendeleistung.
Es wird unterschieden nach analoger und digitaler Betriebsart. Bei rein digitaler Betriebsart wird eine deutlich höhere Laufzeit erreicht.
Li-Ion Slim Batterie PMNN4253AR mit 1600 mAH - Analog: 10,5 Stunden - Digital: 13,5 Stunden
Hochleistungs-Li-ion Batterie PMNN4254AR mit 2300 mAH - Analog: 14,5 Stunden / Digital: 18,5 Stunden
Wir empfehlen den Einsatz von ORIGINAL Motorola Solution Batterien. Nur damit können alle Funktionen der Funkgeräte genutzt, die angegebenen Batterielaufzeiten erreicht und ein sicherer und langjähriger Betrieb der Funkgeräte gewährleistet werden. Wird trotzdem eine Fremdbatterie angeschlossen, ertönt ein akustischer Hinweiston, bei Funkgeräten mit Display erscheint eine Meldung und die Füllstandanzeige der Batterie wird deaktiviert. (ab Software R2.10)
GEWICHT BEI EINGESETZTEM AKKU
Li-Ion Slim Batterie PMNN4253AR mit 1600 mAH - 341 g
Hochleistungs-Li-ion Batterie PMNN4254AR mit 2300 mAH - 332 g
UMGEBUNGSSPEZIFIKATIONEN
Betriebstemperatur -30°C / +60°C (Nur Funkgerät - die Li-Ion Batterien nur bis - 10ºC.)
Resistenz gegen das Eindringen von Wasser und Staub IEC60529 - IP54
FREQUENZNUTZUNG
Um die Industriefunkgeräte von Motorola Solutions nutzen zu dürfen, wird eine Frequenzzuteilung von der Bundesnetzagentur vorausgesetzt. Für die Zuteilung der Frequenzen sind einmalige Gebühren und jährliche Frequenznutzungsbeiträge an die Bundesnetzagentur zu entrichten. Gerne unterstützen wir Sie dabei. Kontaktieren Sie uns.
PROGRAMMIERUNG
Die Funkgeräte werden unprogrammiert und unabgeglichen geliefert. Um die Geräte selbst zu programmieren benötigen die Programmiersoftware und das passende Datenkabel. Gerne bieten wir Ihnen eine individuelle Programmierung an. Kontaktieren Sie uns.
Kompatibel mit: DP1000 Serie, DP1400, DP1000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, IP54, Akku, Motorola, DP1400, 6-fach, Set, VHF, Li-Ion, 2300mAh, Batterie, Mehrfachladegerät, MDH01JDC9JA2AN, MDH01JDC9JA2AN_6SET_23, DP1000, Serie, Handfunkgeräte, MDH01JDC9JC2AN, 1600mAH, PMNN4253AR, Antenne, 403-520MHz, NAD6502AR, Ladegerät, PMLN6598A, Gürtelclip |
| | |
| |