Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET 6x Hytera BP515 VHF Handfunkgerät mit Batterie Antenne Ladestation BP515V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SET 6x Hytera BP515 VHF Handfunkgerät mit Batterie Antenne Ladestation BP515V1
SET 6x Hytera BP515 VHF Handfunkgerät mit Batterie Antenne Ladestation BP515V1
SET 6x Hytera BP515 VHF Handfunkgerät mit Batterie Antenne Ladestation BP515V1
Artikel-Nr.:
     9PRBG-AR517664
Hersteller:
     HYTERA
Herst.-Nr.:
     BP515-V1-6SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
TV-Antenne
Lieferumfang:

- 6x Nylon Handschlaufe RO03

- 6x Gürtelclip BC48

- 6x Bedienungsanleitung

- 6x Batterie 1500 mAh BP1507

- 6x Antenne AN0160H19 146 MHz - 174 MHz 16cm

- 1x 6fach Ladegerät MCA08

- 6x Hytera BP515 anlog digitales Funkgerät 136-174 MHz

FREQUENZNUTZUNG

Um die Industriefunkgeräte von Hytera nutzen zu dürfen, wird eine Frequenzzuteilung von der Bundesnetzagentur vorausgesetzt. Für die Zuteilung der Frequenzen sind einmalige Gebühren und jährliche Frequenznutzungsbeiträge an die Bundesnetzagentur zu entrichten. Gerne unterstützen wir Sie dabei. Kontaktieren Sie uns.

PROGRAMMIERUNG

Die Funkgeräte werden unprogrammiert und unabgeglichen geliefert. Um die Geräte selbst zu programmieren benötigen die Programmiersoftware und das passende Datenkabel. Gerne bieten wir Ihnen eine individuelle Programmierung an. Kontaktieren Sie uns.

Kompatibel mit:
BP515
Weitere Suchbegriffe: UKW Antenne, VHF Antenne, ukw antenne, SET, Hytera, BP515, VHF, Batterie, Antenne, Ladestation, BP515V1, BP515-V1-6SET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.036,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,78*
€ 1.358,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,26*
€ 1.352,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,88*
€ 1.316,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,12*
€ 1.280,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,03*
€ 1.232,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.