| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR517666 Herst.-Nr.: BP565-U1-1SET EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferumfang:
- Nylon Handschlaufe RO03
- Gürtelclip BC48
- Bedienungsanleitung
- Batterie 1500mAh BP1507
- Antenne AN0435H19 400-470MHz 8cm
- Einzelladegerät mit 230V Netzteil
- Hytera BP565 analog digitales Funkgerät 400-470MHz
Radio-Funktionen
- Dünn und leicht
- 128 Kanäle
- HF-Ausgangsleistung: 5 / 1W (VHF) 4 / 1W (UHF)
- 12,5 kHz / 25 kHz Kanalabstand
- IP54 und MIL-STD-810 G für hervorragende
- Sendeleistung 1-4 Watt
- 1,4 Zoll Monocrom Display
FREQUENZNUTZUNG
Um die Industriefunkgeräte von Hytera nutzen zu dürfen, wird eine Frequenzzuteilung von der Bundesnetzagentur vorausgesetzt. Für die Zuteilung der Frequenzen sind einmalige Gebühren und jährliche Frequenznutzungsbeiträge an die Bundesnetzagentur zu entrichten. Gerne unterstützen wir Sie dabei. Kontaktieren Sie uns.
PROGRAMMIERUNG
Die Funkgeräte werden unprogrammiert und unabgeglichen geliefert. Um die Geräte selbst zu programmieren benötigen die Programmiersoftware und das passende Datenkabel. Gerne bieten wir Ihnen eine individuelle Programmierung an. Kontaktieren Sie uns.
Kompatibel mit: BP565 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: UHF Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, VHF/UHF Antenne, ukw antenne, MIL-STD-810, IP54, SET, Hytera, BP565, UHF, Batterie, Antenne, Ladegerät, BP565U1, BP565-U1-1SET |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |