| |
|
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR518531 Herst.-Nr.: RMP0166BDNAA_SET61 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MOTOROLA XT460
Handfunkgerät
PMR446, IP55, mit Display
Lieferumfang:
- 6 Stück Funkgerät XT460
- 6 Stück Holster mit Gürtelclip HKLN4510A
- 6 Stück LiIon-Akku 2.200mAh PMNN4434AR
- Bedienungsanleitung
- 6 Stück 1fach Ladegerät mit Netzteil
Herstellergarantie:
6 Monate Bring-In Garantie
Lizenzfreie PMR446-Frequenzen
Funktioniert ohne Abonnement oder Gesprächsgebühren auf unlizenzierten PMR446-Frequenzen mit 8 Kanälen und 219 benutzerwählbaren Datenschutzcodes, um ein klares Signal bereitzustellen.
Leicht abzulesendes Display
Auf dem leicht abzulesenden Display sehen Sie auf einen Blick den Betriebskanal und Funkgerätestatus.
Bessere Tonqualität
Leistungsstarke Lautsprecher mit 1500 mW sorgen für eine klare Kommunikation ohne ablenkende Rückkopplung in lauten Umgebungen.
Robustes Design
Erfüllt die Militärspezifikationen zum Schutz vor Staub, Wind, Stößen, Vibrationen und anderen schädlichen Einwirkungen.
Programmierbare Tasten
Vier programmierbare Tasten bieten schnellen Zugriff auf häufig benutzte Funktionen.
Kanalansage mit Voice Alias
Damit Sie genau wissen, welchen Kanal Sie benutzen, ohne das Gerät vom Gürtel nehmen zu müssen. Stellen Sie Ihre Kanalliste bedarfsgerecht ein, indem Sie unter 16 aufgezeichneten Arbeits-funktionen wählen, z. B. Sicherheitsdienst, Kundenservice, Kasse usw.
Antimikrobielle Beschichtung
Trägt zur Bekämpfung des Wachstums von Schimmelpilz und Keimen auf der Oberfläche des Funkgeräts bei.
Kompatibel mit: XT460 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, motorola funkgeräte pmr, funkgerät pmr, IP55, SET, MOTOROLA, PMR446, XT460, Akku, Antenne, Einzelladegerät, RMP0166BDNAA, RMP0166BDNAA_SET61, Funkgerät, Holster, Gürtelclip, HKLN4510A, LiIon-Akku, 2.200mAh, PMNN4434AR, 5031753006402 |
| | |
| |