| |
|
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR523829 Herst.-Nr.: MDH06RDC9VA2AN_SETOL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lieferumfang:
- Motorola Batterie IP68 2450mA
- UHF kurze Stubby Antenne 440-490MHz PMAE4070A
- Gürtelclip PMLN7008A
- Staubschutzabdeckung PMHN4429A
- 2 Jahre Garantie, 5 Jahre Softwareupdates und technischer Support
- MOTOTRBO R7a Handfunkgerät Frequenzbereich UHF 400-527 MHz MDH06RDC9VA2AN
- ohne Ladegerät
MOTOTRBO™ R7 ein digitales Handfunkgeräte mit lauter und klarer Audio, robust und zuverlässig.
Seine fortschrittliche Audioverarbeitung sorgt für dass Ihre Stimme immer verstanden wird, während die robuste Konstruktion ist bereit für die härteste Umgebungen.
Alternativartikel zu DP2400e und DP4400e
FREQUENZNUTZUNG
Um die Industriefunkgeräte von Motorola Solutions nutzen zu dürfen, wird eine Frequenzzuteilung von der Bundesnetzagentur vorausgesetzt. Für die Zuteilung der Frequenzen sind einmalige Gebühren und jährliche Frequenznutzungsbeiträge an die Bundesnetzagentur zu entrichten. Gerne unterstützen wir Sie dabei. Kontaktieren Sie uns.
PROGRAMMIERUNG
Die Funkgeräte werden unprogrammiert und unabgeglichen geliefert. Um die Geräte selbst zu programmieren benötigen die Programmiersoftware und das passende Datenkabel. Gerne bieten wir Ihnen eine individuelle Programmierung an. Kontaktieren Sie uns.
Kompatibel mit: R7a |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UHF Antenne, uhf antenne, IP68, SET, Motorola, R7a, UHF, 2450mAh, Batterie, Antenne, MDH06RDC9VA2AN, MDH06RDC9VA2AN_SETOL |
| | |
| |